81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LED色 パッケージチップオンボード LED使用数(個)1 順方向電圧(V)9 放射束(mW)10900 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)115 レンズ形状砲弾型 寸法(mm)13.35×13.35×1.15
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法(mm)13.35×13.35×1.7 シリーズCXA2 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)10000 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)6
1袋(2個)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法(mm)13.35×13.35×1.15 シリーズCXA 色温度(K)2700 輝度【フラックス】297lm、423lm LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)10900 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)6 順方向電圧(V)9、36 カラーレンダリング80 順方向電流(mA)1000
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,310 税込1,441
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)38000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)15.85×15.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)24000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法(mm)34.85×34.85×1.7 シリーズCXA2 色温度(K)3000 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)137000 ビュー角(°)115 カラーレンダリング80
1個ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)23.85×23.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)86000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


寸法(mm)23.85×23.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)47000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)5×5×3 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5050 放射束(mW)13000 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.3
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(700個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15 シリーズCXA 色温度3000K LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビュー角(°)115 輝度フラックス標準396Lm 光源径(Φmm)6 放射束(W)10.9 順方向電圧(V)9 カラーレンダリング80 順方向電流(mA)1000
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

寸法(mm)7×7×4.34 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)4 ビュー角(°)125 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)12.2@12,6.1@6
1個ほか
1,600 税込1,760
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッケージ3535 実装タイプ表面実装 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ピン数(ピン)2 レンズ形状ドーム
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)27.35×27.35×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1 全長(mm)139 質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363 平均演色評価数95 光源暖色白色 米国CREE社製 COB LED バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック レンズサイズ(mm)6(強化ガラス) 色温度(K)500~5500 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)3500 光束(Lm)12000 直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8 ビーム角度(°)110 深度(m)100 動作電圧(V)25.2~16.8
1個
149,800 税込164,780
92日以内出荷

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット LEDΦ5(高輝度)×1 電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA)約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷



1個
5,998 税込6,598
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード