カテゴリ

  • 安全標識(2,712)
  • 安全用品(674)
  • トラック純正部品(499)
  • 農業・園芸資材(376)
  • 自動車純正部品(334)
  • 店舗什器・備品(223)
  • パソコン/周辺機器(194)
  • バイク純正部品(174)
  • テープ(102)
  • 安全保護具(101)
  • バイク部品(91)
  • 医療(79)
  • 事務用品(75)
  • 作業服(73)
  • 防災用品(71)
  • 自転車部品(61)
  • 制御機器(60)
  • 清掃用品(56)
  • 電気材料(53)
  • 建築金物(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 学童・教育用品(48)
  • 測定用品(46)
  • 保管用品(45)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • オフィス家具(38)
  • 物流用品(32)
  • 防犯用品(32)
  • 農業機械(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 作業工具(29)
  • 救急・衛生(28)
  • 家電(27)
  • 梱包用品(26)
  • タイヤ・足回り(26)
  • カー用品(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 日用品(15)
  • 塗料(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 研磨材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 介護用品(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 農具(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 完成車(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「cross」の検索結果

6,910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドブルー尿素水 ONE CROSSアドブルー尿素水ONE CROSS
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
アドブルー尿素水20L:認証:ISO9001 IOS2241 成分:尿素32.5% 純粋67.5%
CROSS ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチホルダー装備 PSC、SG(125cc以下用)
Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) Cross-fanCross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)Cross-fan
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダ SOUTHERN CROSSビットホルダSOUTHERN CROSS
299税込329
1個
当日出荷
ビット10本が収納可能なホルダです。ベルトフック付です。
用途ドライバビットの収納に。収納数10本
CROSS CR-720 ジェットヘルメット LEAD(リード工業)CROSS CR-720 ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット 前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチホルダーを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をベンチレーションから取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)
ヘルメット CANVAS-CROSS OGK KABUTO(オージーケーカブト)ヘルメット CANVAS-CROSSOGK KABUTO(オージーケーカブト)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
オンもオフもアクティブに演出するアーバンアウトドアスタイル。ストリートからアクションシーンまで幅広く活躍するフリースタイルヘルメット。 頭部の調整をおこないやすい大径ダイヤルのアジャスター。上下3段階調整可能。 後部の大型リフレクターが、夜間に車のライトを反射してドライバーへの存在をアピールします。 雨や日差しをさえぎったり、スタイリングイメージを変更できる、別売のバイザーを装着可能。
サイズM/L参考質量(g)290適合頭囲(cm)57~59
六角棒レンチ・ショート SOUTHERN CROSS六角棒レンチ・ショートSOUTHERN CROSS
999税込1,099
1セット
当日出荷
収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角タイプショートサイズ規格ミリサイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm組数10本
SEAT CROSS MAZDA(マツダ)SEAT CROSSMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
CROSS フルフェイス LEAD(リード工業)CROSS フルフェイスLEAD(リード工業)(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンプッシュでシールドが取り外し可能なホルダーレスシールドモデル。 内装は通気性の良いメッシュ素材を使用し、熱やムレを軽減。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。 ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 ヘルメットインナー・インナーパッドは固定式です。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。見た目にもスタイリッシュ。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
規格PSC、SG(全排気量対応)付属品サイズ調整スポンジ材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド質量(g)1400サイズ(cm)フリー(57~60未満)
Cross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット) Cross-fanCross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット)Cross-fan
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
用途暑熱対策仕様バッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116、バッテリー容量:3.7V、9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)ブラック内容リチウムイオンバッテリー:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
(58127)REINFORCE, FR CROSS トヨタ(58127)REINFORCE, FR CROSSトヨタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
MEMBER CROSS-R MAZDA(マツダ)MEMBER CROSS-RMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
CROSS ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
個性引き立つ本格ビンテージスタイル ワンタッチホルダー装備 PSC、SG(125cc以下用)
CHAIN-TIRE, CROSS MAZDA(マツダ)CHAIN-TIRE, CROSSMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
MEMBER CROSS (ZZ) MAZDA(マツダ)MEMBER CROSS (ZZ)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
CHAIN-TIRE  CROSS MAZDA(マツダ)CHAIN-TIRE CROSSMAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
キャスティングクランプ SOUTHERN CROSSキャスティングクランプSOUTHERN CROSS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。最大口開き(mm)100口深(mm)56
アドブルー尿素水 ONE CROSSアドブルー尿素水ONE CROSS
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アドブルー尿素水5L:認証:ISO9001 IOS2241 成分:尿素32.5% 純粋67.5%
CHAIN-TIRE,CROSS MAZDA(マツダ)CHAIN-TIRE,CROSSMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
CROSS MEMBER (06) MAZDA(マツダ)CROSS MEMBER (06)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
MEMBER-CROSS (10) MAZDA(マツダ)MEMBER-CROSS (10)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
CROSS BAR SET MAZDA(マツダ)CROSS BAR SETMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CROSS CR-680 ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS CR-680 ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽快なワンタッチホルダー付ハーフキャップ。タウンユースに最適 ちょっとした買い物などで手軽に被れるハーフヘルメット。脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約600規格PSC、SG(125cc以下用)
マルチタッカ用ステープル SOUTHERN CROSSマルチタッカ用ステープルSOUTHERN CROSS
429税込472
1パック(1000個)
翌々日出荷
WT-227Y用ステープルです。
用途WT-227Y用ステープルとして。適合機種WT-227Y
ジュニアハクソー SOUTHERN CROSSジュニアハクソーSOUTHERN CROSS
829税込912
1本
翌々日出荷
軽量、小型のため、狭い場所での作業に最適です。作業に応じて鋸刃の長さ調整が固定ねじで簡単です。
用途木材・塩ビ・鉄パイプの切断に。全長(mm)250山数24刃厚(mm)0.6
ネジ込み型クロス PT.CROSS 東和高圧ネジ込み型クロス PT.CROSS東和高圧
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
CROSS CR-760 ハーフヘルメット LEAD(リード工業)CROSS CR-760 ハーフヘルメットLEAD(リード工業)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。 脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。 開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。 イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
付属品サイズ調整スポンジ規格PSC、SG(125cc以下用)
(08370)CROSS BAR トヨタ(08370)CROSS BARトヨタ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
(33793)BRACKET, CROSS トヨタ(33793)BRACKET, CROSSトヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用 SOUTHERN CROSS3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用SOUTHERN CROSS
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
用途チューブ曲げ加工に。仕様曲げ位置合わせ目盛:O、R、L角度(°)45、90チューブサイズ(mm)加工可能:6、8、10
シャコ万力 SOUTHERN CROSSシャコ万力SOUTHERN CROSS
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
(K800)MICROFIBER CROSS MAZDA(マツダ)(K800)MICROFIBER CROSSMAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
MEMBER-CROSS NO.7 MAZDA(マツダ)MEMBER-CROSS NO.7MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
MEMBER CROSS (T0) MAZDA(マツダ)MEMBER CROSS (T0)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
BAR, CROSS    50361371000 ホンダBAR, CROSS 50361371000ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
SHAFT SET CROSS ホンダSHAFT SET CROSSホンダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
HOSE CROSS WATER ホンダHOSE CROSS WATERホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
HOSE CROSS,WATER ホンダHOSE CROSS,WATERホンダ
619税込681
1個
4日以内出荷
SHIM,CROSS 0,50 ホンダSHIM,CROSS 0,50ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
SHIM,CROSS 0,45 ホンダSHIM,CROSS 0,45ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
...