「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工場などの産業排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚
型式非自動形
極数2P
形式乾式水中形誘導電動機
寸法H(mm)91
寸法A(mm)379
寸法F(mm)240
寸法D(mm)315
寸法B(mm)85
寸法C(mm)135
寸法J(mm)84
寸法G(mm)203
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25
材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)
材質(ポンプ軸)SUS420J2
運転可能最低水位(mm)135
仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機
保護装置オートカット
絶縁階級E種
構造(羽根車)過流羽根
材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り
材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り
極数(P)2
関連キーワード