1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRT-PFNG133W2 プライバシーフィルター サンワサプライ 動画あり
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
サイズ(inch)【フィルター】13.3 形状ワイド 厚さ(mm)0.4 ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値 反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値 透過率(%)76.5※設計値 紫外線カット99.9% 表面左右プライバシー 視野角60度※正面から左右約30度 表面処理帯電(静電気)防止加工あり 機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし 表面硬度2H以上 セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個 アスペクト比16:10
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷

関連カテゴリ