カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「crv3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤープーラー3本爪 モノタロウ

    ギヤープーラー3本爪

    モノタロウ(42件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
    材質クロームバナジウム
  • 円筒型CR系リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    円筒型CR系リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    タイプCR-V3入数(本)1
  • CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業

    CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3

    日東工業
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
  • ヴィンテージ円形ダイニング3点セット ホームテイスト

    ヴィンテージ円形ダイニング3点セット

    ホームテイスト
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    天板サイズ80cm幅のヴィンテージ円形ダイニング3点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。
    用途事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル:約11、チェア:3.8(1脚)内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:80×80×70、チェア:38×44×81
  • ヴォストフ スチール棒 小判 WUSTHOF(ヴォストフ)

    ヴォストフ スチール棒 小判

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質:【ブレード部】鋼棒1.2210(115CrV3)【ハンドル部】ポリプロピレン/ポリアミド
    刃渡り(cm)32
  • ギヤープーラー モノタロウ

    ギヤープーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    材質クロームバナジウム爪形状2本ツメ
  • カムフォロアー CRV NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー CRV

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • チップ TNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-EM (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカEM
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt Display PA248CRV 24.1インチ / PA279CRV 27インチ / PA329CRV 31.5インチ 対応 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt Display PA248CRV 24.1インチ / PA279CRV 27インチ / PA329CRV 31.5インチ 対応 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。のぞき見防止ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Creator PS321URV 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Creator PS321URV 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Creator PS321URV取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 半固定抵抗器 Vishay, 50kΩ, 0.5W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 50kΩ, 0.5W, 側面調整

    VISHAY
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 43P方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 20.57mm奥行き = 4.83mm高さ = 6.35mm寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm軸径 = 2.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-305') 855-305/RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整

    VISHAY
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2MΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 43P方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 20.57mm奥行き = 4.83mm高さ = 6.35mm寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm軸径 = 2.54 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-305') 855-305/RoHS指令(10物質対応)対応