カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,108)
  • 農業機械(298)
  • 空調・電設資材(144)
  • 家電(134)
  • 制御機器(128)
  • バイク部品(74)
  • 物流用品(72)
  • 機構部品(53)
  • 住設機器(45)
  • 自動車補修部品(43)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 溶接用品(35)
  • 作業工具(32)
  • オフィス家具(29)
  • 縫製用品(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 電気材料(24)
  • カー用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 測定用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 厨房用品(14)
  • 切削工具(14)
  • 建築金物(13)
  • 安全用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 防犯用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 事務用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農具(1)

「cs-02」の検索結果

7,716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOMOS CS-2 アトムリビンテックNOMOS CS-2アトムリビンテック(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
NOMOS CS-2(ルーター加工対応) アトムリビンテックNOMOS CS-2(ルーター加工対応)アトムリビンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途片開きドア用6Rルーター加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応) アトムリビンテックNOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)アトムリビンテック
939税込1,033
1個
当日出荷
用途片開きドア用6Rルーター加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2トンボ鉛筆(1件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン複式逆止弁(水用)CS-2SSN型ベン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)(4件のレビュー)
419税込461
1パック(18粒)
当日出荷
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
透明粘着剤アクリル系
逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁) ベン逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)ベン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
カーシャンプー用スポンジ ワコーカーシャンプー用スポンジワコー(20件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
材質ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物適合用途洗車
COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン)COOLSHOT用ケース CS-CS2Nikon(ニコン)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
コンテナスタイルCS2-33J 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナスタイルCS2-33J岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ワンハンド開閉が可能です。連結機能付です。ポリ袋止め付です。
用途カラーでゴミの分別管理に最適。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ9 0493商品タイプ本体+フタ
コンテナスタイル2 CS2-45J リスコンテナスタイル2 CS2-45Jリス
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
油性ボールペン替芯CS2 トンボ鉛筆油性ボールペン替芯CS2トンボ鉛筆
51税込56
1本
翌々日出荷
油性ボールペン替え芯。0.7mmボール。緑インク。
用途筆記インク色インク油性商品タイプ替芯・替インクボール径(Φmm)0.7幅W×全長(mm)最大3×88入数1本
コンクリートサドルCS2 5P オーム電機コンクリートサドルCS2 5Pオーム電機
519税込571
1セット(5個)
3日以内出荷
用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
V60コーヒーサーバー HARIOV60コーヒーサーバーHARIO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
CS2 - エアシリンダ(CS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T125)SMC
35,980税込39,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2D160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2D160)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から34日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)STANDARDBRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から10日以内出荷
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
CS2 NT - ロッド先端ナット SMCCS2 NT - ロッド先端ナットSMC
629税込692
1個
4日以内出荷
型式NT-12
クロスのすきまシール 建築の友クロスのすきまシール建築の友
399税込439
1パック(10mL)
当日出荷から3日以内出荷
クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業オイルストレーナー CSシリーズ大栄技研工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から13日以内出荷
ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
メッシュ150
CS2 - エアシリンダ(CS2T140) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T140)SMC
44,980税込49,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2C140) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2C140)SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2L160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L160)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2G125) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G125)SMC
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2T160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T160)SMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2L140) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L140)SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2G160) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G160)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YD140) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YD140)SMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CS2Y - スムースシリンダ(CS2YB125) SMCCS2Y - スムースシリンダ(CS2YB125)SMC
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
クラッチカバー アイシン精機クラッチカバーアイシン精機(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から43日以内出荷
自動車用のクラッチカバーです。
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
348税込383
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
CS2 - エアシリンダ(CS2T160TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2T160TF)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CS2L140TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L140TN)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
CS2 - エアシリンダ(CS2L140TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L140TF)SMC
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CS2L125TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L125TF)SMC
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CS2G160TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G160TN)SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CS2G125TN) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2G125TN)SMC
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
...