カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
- 農業機械(76)
- 制御機器(13)
- 溶接用品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(6)
- 縫製用品(6)
- 防犯用品(5)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(3)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- Canon(2)
- DXアンテナ(6)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- omron(オムロン)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イチネンTASCO(2)
- コガネイ(367)
- パナソニックコネクト(7)
- ヒロセ(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- 三菱電機(3)
- 佐文工業所(3)
- 東安(3)
- 由良産商(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-03 3m」の検索結果

しっかりつくクッションゴム 丸形
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥439税込¥4831パック(16粒)当日出荷高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。色透明粘着剤アクリル系
ウレタンクッション
光(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(8個)ほか当日出荷すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
バンポン クショニング製品
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1シート(202個)ほか当日出荷シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(8個)ほか当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
クッションゴム
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷一般的なクッションゴムです。用途防振緩衝用形状丸形色黒硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
六角穴付ボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SCM435長さ(mm)12色シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型
DXアンテナ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
バネザガネ M3 2ゴウ
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M32ゴウ図解NoBSA-410AS センタブーム部品_No.40、BSA-411AS センタブーム部品_No.35、BSM-1030L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.41、LVE3502 付属品1部品_No.20、BSA-410S 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.28、BSA-420S センタブーム部品_No.35、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.40、BSA-410S センタブーム部品_No.40、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.58、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.86、MSC1-73HW 噴霧ホース部品_No.16、MJI-310 撹拌モータ部品_No.23、BSM-1100L-2 センタブーム ノズル部品_No.18、BSM-1500L センタブーム,ノズル部品_No.18、BSA-411SG G-3 センタブーム部品_No.35、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.14、BSA-410 センタブーム部品_No.40、BSA-411S センタブーム部品_No.35、BSM-830L 1998ネン センタブーム ノズル部品_No.41、BSA-410AS 粒剤散布装置 付属品 希望付属品部品_No.28、MJI-310 操作パネル部品_No.19、MSC1-103DW-1 本体部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.29、MSC1-103DW-1 オプション(9)マグネットマーカ、ジュウデンキ、バンパスイッチ、バックライト、シュウノウカナグ部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.37、BSM-1300L-2 センタブーム,ノズル部品_No.18、MSC1-105S 噴霧ホース部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.21、BSD-5000L センタブーム部品_No.86、MSC1-103DW-1 電装品部品 バネザガネ M3 2ゴウ_No.9、BSA-411CS センタブーム部品_No.35、BSA-410 付属品 希望付属品部品_No.25、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.5
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応
プラネックスコミュニケーションズ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計。IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
CS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応
プラネックスコミュニケーションズ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要。2K解像度のクリアな映像。2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能。保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応。電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能。赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知。動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 443 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.2 mm、F:1.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED有線LAN接続(緑色)耐衝撃性非対応コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。仕様丸形/裏面接続タイプ
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥578~税込¥636~1パック(6本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
3カ-W ノジロックCSタイプ(ナベ
大阪魂¥18,407~税込¥20,248~1セット(2000個)ほか9日以内出荷ピッチ(mm)0.5表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)2寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
セットアップ座金 SETUP
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1セット(100個)当日出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。仕様M4質量(g)150仕上素地
セットアップ座金用キャップ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1パック当日出荷から3日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】
DXアンテナ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.13色ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 3m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
M4 キューブブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷M4規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から67日以内出荷小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
セットアップ座金SETUP型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)4日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9色素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
M6 キューブブラケット 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819税込¥9011個当日出荷M6規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
...