カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「cs-06-35」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-35G-24V-R12DIN-A12JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-35G-24V-R12DIN-A12JIS

    三木プーリ
    54,525税込59,978
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ6タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-35G-24V-R12JIS-A12JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-35G-24V-R12JIS-A12JIS

    三木プーリ
    54,525税込59,978
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ6タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-35G-24V-R12JIS-A12DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-35G-24V-R12JIS-A12DIN

    三木プーリ
    54,525税込59,978
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ6タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-35G-24V-R12DIN-A12DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-35G-24V-R12DIN-A12DIN

    三木プーリ
    54,525税込59,978
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ6タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
    36税込40
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    3,598税込3,958
    1セット(200本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ

    CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

    三木プーリ
    43,980税込48,378
    1個
    31日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 複動標準形 CS03R-6-ND-35シリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 複動標準形 CS03R-6-ND-35シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ複動形です。
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    608税込669
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-35シリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-35シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-35-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-35-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    5,098税込5,608
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ複動形です。
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-6-NFS-35-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-6-NFS-35-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,798税込5,278
    1個
    23日以内出荷
    標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    14,980税込16,478
    1箱(200本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスCS カット品

    カクイチ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
    用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
  • 角度付き取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムラインスリム型コレット MSTコーポレーション

    スリムラインスリム型コレット

    MSTコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ CS03Rシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン六角穴付ボルト 由良産商

    チタン六角穴付ボルト

    由良産商
    1,698税込1,868
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • クッション(ゴム) BIGM(丸山製作所)

    クッション(ゴム)

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クッション(ゴム)図解NoBSA-410AS フューエルタンク部品_No.15、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.18、VSA-310M 走行用エンジン(フューエルタンク)部品_No.15、BSA-410 フューエルタンク部品_No.15、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.18、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.35、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.35、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.15、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.15、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.35、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.15、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.35、BSA-411S フューエルタンク部品_No.15、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.35、BSA-410S フューエルタンク部品_No.15、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.15、BSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.15、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.35
  • エアクリーナラベル BIGM(丸山製作所)

    エアクリーナラベル

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エアクリーナラベル図解NoMS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.39、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.39、MS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.6、MS410ENL-K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.38、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.39、FHD-6-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.60、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.39、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.41、MK31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.39、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.41、MS310ESL-2K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.39、MRS30-130T エンジン エアクリーナ部品_No.6、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナなど
  • フユーエルパイプ BIGM(丸山製作所)

    フユーエルパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    51税込56
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フユーエルパイプ図解NoBSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.21、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.25、FHD-6-M フューエルタンク部品_No.17、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.21、FHD-35 燃料タンク部品_No.170、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.21、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.46、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.25、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.44、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.17、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.25、BSA-410 フューエルタンク部品_No.21、BSA-411S フューエルタンク部品_No.21、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.44、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.44、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.25、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.44、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.21、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.44、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.17、BSA-410S フューエルタンク部品_No.21
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoMSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.33、VSA-310M 走行用エンジン(カム軸)部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、BSA-410 カム軸部品_No.9、MS510RC-5K エンジン クランクケース部品_No.35、MS511ENR-K クランクケース部品_No.33、MS613R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.35、BSA-410S カム軸部品_No.9、MSA613R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.32、BSA-411CS カム軸部品_No.9、BSA-410AS カム軸部品_No.9、MS510RC-2K エンジン クランクケース部品_No.35、MS510RC-6K エンジン クランクケース部品_No.35、MS613EFR-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.33、BSA-411SG G-3 カム軸部品_No.9、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.32、MS510ESR-2K クランクケース、バルブ部品_No.33、MS510ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.33、BSA-411AS カム軸部品_No.9、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.32、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.35、MS510ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.33、MS511RC-K エンジン クランクケース部品_No.35、BSA-411S カム軸部品_No.9
  • ガバナロツド BIGM(丸山製作所)

    ガバナロツド

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガバナロツド図解NoMI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.46、MI-A2502エンジン(マフラ,ピストン,ガバナ)部品_No.37、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.49、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.95、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.35、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.95、MBW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.12、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.97、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.95、BSA-411S ガバナ部品_No.12、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.86、BSA-410AS ガバナ部品_No.12、BSA-411AS ガバナ部品_No.12、MS511RC-K エンジン ピストン部品_No.35、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.35、BSA-410 ガバナ部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.86、BSA-410S ガバナ部品_No.12、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.97、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.97、MSA613R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.32、MS510RC-6K エンジン ピストン部品_No.35、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.49、BSA-411CS ガバナ部品_No.12、BSA-411SG G-3 カバナ部品_No.12、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.97
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    45税込50
    1個
    8日以内出荷
    規格M4X15(SM)図解NoBSA-410AS コントロールボックス部品_No.39、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.4、MSB2200R ポンプ分解部品_No.4、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.8、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.39、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.31、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.25、SSA-G535 ボンネット部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.35、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.53、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.4、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.35、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.39、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.25など
  • ヘイコウキー 5X5X35 リヨウカク BIGM(丸山製作所)

    ヘイコウキー 5X5X35 リヨウカク

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    規格5X5X35リヨウカク部品名称ヘイコウキー 5X5X35 リヨウカク図解NoMSA513R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.35、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA415R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.36、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.35、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.31、MSA413R3-2M-A(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.37、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.31、MSA513R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.35、MSA415R4CS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.31など
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20

    シグマ光機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
    耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
  • CS Series(CS2F160) SMC

    CS Series(CS2F160)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN180 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN180

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180
  • クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-35シリーズ New-Era(ニューエラー)

    クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-35シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,198税込4,618
    1個
    63日以内出荷
    吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
  • クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-35-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-35-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    6,598税込7,258
    1個
    63日以内出荷
    吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。