カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(572)
  • 農業機械(184)
  • 空調・照明・電設資材(128)
  • 機構部品(51)
  • 切削工具(44)
  • バイク部品(41)
  • メカニカル部品(39)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 作業工具(25)
  • 電気材料(22)
  • 住設機器(21)
  • 自動車補修部品(17)
  • 家電(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自転車部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-08」の検索結果

1,333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMT-CS(8-16oz)カミスリーブ8-16オンス用 東罐興業

    SMT-CS(8-16oz)カミスリーブ8-16オンス用

    東罐興業
    979税込1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    SMT-280・400・520に適合する紙製スリーブです。1つで幅広いサイズに対応しています。
    用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。適合9オンス・13オンス・17オンス茶色
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    509税込560
    1丁
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    36税込40
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
  • Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り ダンドリビス

    Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り

    ダンドリビス(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10個)
    当日出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。セット内容キャップ、ワッシャー材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
  • 沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工

    沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
    用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー CSシリーズ

    大栄技研工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
    メッシュ150
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションストレーナー NACHI(不二越)

    サクションストレーナー

    NACHI(不二越)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ナット)樹脂製材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • 両角キー(ステンレス) セイキ製作所

    両角キー(ステンレス)

    セイキ製作所(1件のレビュー)
    527税込580
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
    材質SUS316形状両角キー公差h9
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所(4件のレビュー)
    868税込955
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め

    岩田製作所(5件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
  • 六角穴付皿ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    608税込669
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)

    岩田製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックシャフト ウイセラ

    セラミックシャフト

    ウイセラ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    硬度が高く耐摩擦性が優れています。 熱伝導率が高いです。 高温下での化学的耐食性が優れています。 電気絶縁特性が良好です。 機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。
    用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。 化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。 電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。長さ(mm)100ベージュ系精度(真円度)0.1mm表面粗さ1.0Ra
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    1,998税込2,198
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,698税込2,968
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • カムスクリュー イマオコーポレーション

    カムスクリュー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    599税込659
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半円バンド(ステンレス製) YSK(山脇産業)

    半円バンド(ステンレス製)

    YSK(山脇産業)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    架台への固定が可能です。
    材質ステンレス厚さt(mm)2ボルト穴径(Φmm)11締め付け幅(mm)25
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    コノエ
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(据置タイプ)

    ナベヤ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付・移動が容易です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート 丸型・据置タイプ 岩田製作所

    レベリングプレート 丸型・据置タイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
    タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルウェッジクランプ ナベヤ

    ダブルウェッジクランプ

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
    材質S45C表面処理無電解メッキ処理熱処理口金:HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM コノエ

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM

    コノエ
    1,998税込2,198
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    トラスコ品番157-4193材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)18対辺寸法(mm)【六角穴】6深さ(mm)【六角穴】4頭部径(Φmm)13首下長(mm)18頭部高さ(mm)8強度区分12.9
  • スリットカラー 内ネジ並目 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー 内ネジ並目 黒染め

    岩田製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUコネクターストレート ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターストレート ポリプロピレン(白)

    アラム
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
  • スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用) 岩田製作所

    スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)

    岩田製作所
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。
    種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
...