カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,032)
- 農業機械(184)
- 空調・照明・電設資材(174)
- 制御機器(119)
- 機構部品(57)
- 切削工具(52)
- メカニカル部品(49)
- バイク部品(41)
- 家電(41)
- 住設機器(37)
- パソコン/周辺機器(30)
- 作業工具(27)
- 電気材料(24)
- オフィス家具(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 自動車補修部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- バイク純正部品(13)
- 自転車部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- カー用品(6)
- 物流用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測定用品(5)
- 安全保護具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 縫製用品(5)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- 医療(4)
- 自動車純正部品(4)
- 溶接用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(553)
- SMC(453)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- YAGEO(58)
- DXアンテナ(53)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
- TOTO(33)
- 岩田製作所(32)
- ホーリック(32)
- マスプロ電工(31)
- CKD(21)
- 日本アンテナ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ATEN(16)
- サン電子(15)
- SONY(ソニー)(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- イスカル(11)
- ブランドをもっと見る
「cs-08」の検索結果

SMT-CS(8-16oz)カミスリーブ8-16オンス用
東罐興業¥979税込¥1,0771袋(100個)当日出荷SMT-280・400・520に適合する紙製スリーブです。1つで幅広いサイズに対応しています。用途温かい飲み物が入った紙コップ・ペーパーカップに最適です。適合9オンス・13オンス・17オンス色茶色
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-33G-24V-15JIS
三木プーリ¥54,525税込¥59,9781個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-31G-24V-R15JIS-A15DIN
三木プーリ¥62,219税込¥68,4411個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-31G-24V-R15DIN-A15JIS
三木プーリ¥62,219税込¥68,4411個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-35G-24V-R15JIS-A15DIN
三木プーリ¥67,064税込¥73,7701個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-35G-24V-R15JIS-A15JIS
三木プーリ¥67,064税込¥73,7701個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-35G-24V-R15DIN-A15JIS
三木プーリ¥67,064税込¥73,7701個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-31G-24V-R15JIS-A15JIS
三木プーリ¥62,219税込¥68,4411個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-31G-24V-R15DIN-A15DIN
三木プーリ¥62,219税込¥68,4411個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-35G-24V-R15DIN-A15DIN
三木プーリ¥67,064税込¥73,7701個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ8タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509税込¥5601丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り
ダンドリビス(3件のレビュー)¥429税込¥4721箱(10個)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。セット内容キャップ、ワッシャー材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から14日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
オイルストレーナー CSシリーズ
大栄技研工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から17日以内出荷ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。メッシュ150
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
両角キー(ステンレス)
セイキ製作所(1件のレビュー)¥527~税込¥580~1個当日出荷から9日以内出荷SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。材質SUS316形状両角キー公差h9
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥868~税込¥955~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
六角穴付皿ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥45税込¥501個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックシャフト
ウイセラ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷硬度が高く耐摩擦性が優れています。 熱伝導率が高いです。 高温下での化学的耐食性が優れています。 電気絶縁特性が良好です。 機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。 化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。 電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。長さ(mm)100色ベージュ系精度(真円度)0.1mm表面粗さ1.0Ra
六角穴付ボルト
コノエ¥2,698~税込¥2,968~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
カムスクリュー
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
コノエ¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
...















![コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791174-230824-02.jpg)