カテゴリ

  • 農業機械(75)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • バイク部品(18)
  • 自転車部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 溶接用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「cs-09」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(68件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • DAC4074W-7CS9 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    DAC4074W-7CS9

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番43591-52D00
  • 無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ

    無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • セルフインカー用クッションシート マーキングマン

    セルフインカー用クッションシート

    マーキングマン
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
    用途ゴム印をはめ込むためのシート。
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)

    スリーブコレット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
    適合機種3mmコレットを使用する全機種
  • クリアスター UVランプ一式(紫外線用) BLUESTAR

    クリアスター UVランプ一式(紫外線用)

    BLUESTAR
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    629税込692
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    28,980税込31,878
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC090N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新 パイプ 160-0.6用 アルスコーポレーション

    新 パイプ 160-0.6用

    アルスコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ポールチョキスタンダード採収タイプ0.6m用のパイプです。
    適合品番160-0.6R/(部品番号)8
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GRITTY ED03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
  • ツインVIEWキット データシステム

    ツインVIEWキット

    データシステム
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
    仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT39

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
    用途タイヤ・足回り
  • AACCOLADE AC-03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    AACCOLADE AC-03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から23日以内出荷
    カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
    タイヤ幅(mm)100許容リム幅(inch)2.15(最小)2.75(最大)トレッド幅(mm)109偏平率(%)90
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    7,598税込8,358特価
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメットロック ベビーフェイス

    ヘルメットロック

    ベビーフェイス
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ◆バイクライディングには欠かせないヘルメット。◆しかしバイクを降りると、持ち歩くには面倒な場合もあります。◆そこで、 「もっと手軽にヘルメットをバイクにロックしたい」 という多くの声にお応えし、ヘルメットロックをラインナップに加えました。◆違和感のない取り付け雰囲気の専用タイプと、汎用性の高いハンドルホルダータイプをご用意いたしました。◆楽しいバイクライフの一助となる、ヘルメットロックをぜひ装備して下さい
  • MC用シェルエンドミル (G2) アサヒ工具

    MC用シェルエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    169,800税込186,780
    1本
    4日以内出荷
    穴径d(Φmm)25.4キー溝寸法(幅×深さ)(mm)Aボス長さL(mm)38
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質IC900
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入
  • CS-HG50 9S 12-25 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG50 9S 12-25

    SHIMANO(シマノ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    シマノ 9速用カセットフリーコグ 12-25T
    歯数12-25T
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック
    369税込406
    1個
    欠品中
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・先入
  • ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテック

    ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応

    ケージーパルテック
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
    用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・後入
  • CS-HG400-9 (AU) 13T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 (AU) 13T

    SHIMANO(シマノ)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG50-9 スプロケット13T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG50-9 スプロケット13T

    SHIMANO(シマノ)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 ARBG 11T TOP SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 ARBG 11T TOP

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 ARBG12T TOP SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 ARBG12T TOP

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 BH 12T TOP SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 BH 12T TOP

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
  • CS-LG400-9 9S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-LG400-9 9S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO カセットスプロケット CS-LG400-9 9スピード
  • CS-LG300-9 9S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-LG300-9 9S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO カセットスプロケット CS-LG300-9 9スピード
  • CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • Y0T498010 CS-M9200 9Tギアツキロックリング SHIMANO(シマノ)

    Y0T498010 CS-M9200 9Tギアツキロックリング

    SHIMANO(シマノ)
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    Lock ring with sprocket 9T A CS-M9200-12
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,598税込5,058特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • CS-HG400-9 9スピード 11-13-15-17-20-23-26-30-34T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 11-13-15-17-20-23-26-30-34T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 9スピード 12-14-16-18-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 12-14-16-18-21-24-28-32-36T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
  • CS-HG400-9 9スピード 11-12-13-14-16-18-21-24-28T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 11-12-13-14-16-18-21-24-28T

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷