カテゴリ

  • 農業機械(395)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
  • 空調・照明・電設資材(144)
  • 切削工具(89)
  • メカニカル部品(57)
  • 作業工具(51)
  • バイク部品(49)
  • 制御機器(48)
  • 機構部品(45)
  • 物流用品(40)
  • 自転車部品(34)
  • 測定用品(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 電動工具(27)
  • 電気材料(23)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 研磨材(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • カー用品(10)
  • 家電(10)
  • 建築金物(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全標識(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 塗料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-10」の検索結果

1,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • 工作台用クランプ SUN UP

    工作台用クランプ

    SUN UP(23件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに材質(本体)種類シャコ万力仕上メッキ
  • マグネットクリップ LION (ライオン事務器)

    マグネットクリップ

    LION (ライオン事務器)(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
    用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。仕様裏面マグネット付材質スチール材質(本体)鋼板、ハガネ線材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)材質(塗装)クロームメッキ仕上げ特性強力
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    648税込713
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • 調色用カップセット 1Lタイプ モノタロウ

    調色用カップセット 1Lタイプ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
    用途塗料調合用途にセット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)

    しっかりつくクッションゴム 丸形

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(88粒)
    当日出荷
    高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
    透明粘着剤アクリル系
  • 伸縮柄 洗車柄付スポンジ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付スポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • クールインパックソフト JEJアステージ

    クールインパックソフト

    JEJアステージ(10件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
  • しっかりつくクッションゴム 台形 3M(スリーエム)

    しっかりつくクッションゴム 台形

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(88粒)
    当日出荷
    高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
  • 取替用 洗車柄付きスポンジ ワコー

    取替用 洗車柄付きスポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    CS-101用の取替ヘッド。スポンジタイプ。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • 沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工

    沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
    用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー CSシリーズ

    大栄技研工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
    メッシュ150
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
  • ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用

    外山電気(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • ステンレスリングキャッチ スリーエッチ

    ステンレスリングキャッチ

    スリーエッチ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の連結金具です。
    材質ステンレス種類リングキャッチ
  • ケミカルスポイド GA(グリーンエース)

    ケミカルスポイド

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
    材質LDPE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-10
  • 塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所

    塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート

    築地製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
    材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤ

    クランプサポートスクリュージャッキ

    ナベヤ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップソー切断機 EARTH MAN

    チップソー切断機

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
  • スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)

    スリーブコレット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
    適合機種3mmコレットを使用する全機種
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションストレーナー NACHI(不二越)

    サクションストレーナー

    NACHI(不二越)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ナット)樹脂製材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
    用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
  • 面取りカッター H&H

    面取りカッター

    H&H(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    軸径6mm丸軸切刃形状その他
  • 両角キー(ステンレス) セイキ製作所

    両角キー(ステンレス)

    セイキ製作所(1件のレビュー)
    623税込685
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
    材質SUS316形状両角キー公差h9
  • 伸縮柄 洗車柄付ブラシ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付ブラシ

    ワコー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
    用途車の洗車材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • レモン&ライムカッター EBM(江部松商事)

    レモン&ライムカッター

    EBM(江部松商事)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質刃部:420J2ステンレス鋼、カッター、ベース:ABS樹脂(耐熱温度80度)質量(g)180サイズ(mm)126×108×H88EBM品番4425800
  • コンビショックレスハンマー オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
    用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(柄部)材質(頭)スチール/ナイロン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)

    アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
    用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR幅(mm)61厚さ(mm)58ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)目盛種別上段cm目、下段尺相当目
  • エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)

    星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67取付穴径(Φmm)22管用平行ねじ呼び径G1/2厚鋼電線管ねじCTG16
  • ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業

    ポータブルプラスチックケース CSシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    528税込581
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
...