カテゴリ
- 物流用品(27)
- 制御機器(17)
- 切削工具(14)
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 安全標識(5)
- 測定用品(5)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(27)
- YAGEO(13)
- SMC(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ブラスト興業(4)
- 岩田製作所(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ナベヤ(3)
- SAMTEC(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- コノエ(2)
- 東京精密(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- サン電子(2)
- ポリカーム(2)
- コーセル(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs-104」の検索結果

カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から10日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。材質ガルバニウム製取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
六角穴付ボルト
コノエ¥2,798税込¥3,0781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
導電塗料スプレー缶 ニッケル
ポリカーム(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等色グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
カウンターシンク ノンコート
ギガ・セレクション¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
レベリングプレート 丸型・据置タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥159税込¥1751個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷から7日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 10.4
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,588税込¥3,9471本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)100直径(Φmm)10.4溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
クーラントチューブスリーブ
GLOBE(旧堀内製作所)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から11日以内出荷ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷から7日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
キャップスクリュー
ニューストロング販売¥80税込¥881本4日以内出荷SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ラウンドチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個5日以内出荷球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
レベリングプレート 丸型・締結タイプ
岩田製作所¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク(TiCN)HD_MAX
大洋ツール¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質HSS-Co刃数3角度(°)90表面処理TiCNコーティング
レベリングプレート丸型(締結タイプ)
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷機械とプレートがズレません。G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°
OSG(オーエスジー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付
ポリカーム¥4,298~税込¥4,728~1本(300mL)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。色グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥6,598~税込¥7,258~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・アンカータイプ
岩田製作所¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥779税込¥8571個5日以内出荷材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
CSAケイフレックス
三桂製作所¥93,980税込¥103,3781個(6m)10日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
サイドスクリュ/スマートグリップ
MSTコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷スマートグリップのワークホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット




























![1/2"DRx1/4"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579428-210430-02.jpg)