カウンターシンク ノンコート
母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。
スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。
2次バリが無くスムーズに加工できます。
独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。
TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。
電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
- 用途
- 皿座ぐり・面取り・バリ取り
- 刃数
- 3枚刃
- 被削材
- 炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)
- 表面処理
- ノンコート
- 先端角度
- 90°
- 入数
- 1ピース
- 内容量
- 1本
注意
※1)上記の切削条件はエアブローまたは水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不溶性切削油剤をご使用の場合は切削速度を低めに設定して下さい。※2)曲面、傾斜面への面取りは、送り量を上記数値より低めにご使用下さい。
※3)被削材の保持はしっかりと行い、振動、たわみ、変形のない状態にして下さい。
※4)剛性のある適切なホルダーを使用し、しっかりチャッキングを行い、工具の振れがないかどうかを必ず確認してからご使用下さい。
※5)切削条件は被削材の材質、硬度、被削性及び機械剛性、加工形態、切削油剤等に大きく左右されます。上記の切削条件を参考に切屑状態、仕上面状態を参照しながら最適な切削条件を選定して下さい。
全11種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
全長(mm)
面取り・バリ取り の新着商品
カテゴリ


















