カテゴリ

  • 物流用品(27)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 安全標識(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-104」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    材質ガルバニウム製取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    内容が充実したビットセットです。
    用途ネジ締め作業。
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,798税込3,078
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,398税込2,638
    1セット(50本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 ニッケル

    ポリカーム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(据置タイプ)

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付・移動が容易です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • カウンターシンク ノンコート ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート

    ギガ・セレクション
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • レベリングプレート 丸型・据置タイプ 岩田製作所

    レベリングプレート 丸型・据置タイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
    タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (M10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9ねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 10.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 10.4

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,588税込3,947
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)100直径(Φmm)10.4溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所)

    クーラントチューブスリーブ

    GLOBE(旧堀内製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
    用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • キャップスクリュー ニューストロング販売

    キャップスクリュー

    ニューストロング販売
    80税込88
    1本
    4日以内出荷
    SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。
    用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 取替用 洗車柄付ブラシ ワコー

    取替用 洗車柄付ブラシ

    ワコー
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    CS-102用の取替ヘッド。ブラシタイプ。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ラウンドチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • 1/2"sqx1/2" ソケット エスコ

    1/2"sqx1/2" ソケット

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CS-104
  • 1/2"DRx1/4"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx1/4"/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/4
  • レベリングプレート 丸型・締結タイプ 岩田製作所

    レベリングプレート 丸型・締結タイプ

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
    タイプ丸型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート

    プラス工具
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • カウンターシンク(TiCN)HD_MAX 大洋ツール

    カウンターシンク(TiCN)HD_MAX

    大洋ツール
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷
    独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。
    用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質HSS-Co刃数3角度(°)90表面処理TiCNコーティング
  • レベリングプレート丸型(締結タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(締結タイプ)

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    機械とプレートがズレません。
    G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
  • 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付

    ポリカーム
    4,298税込4,728
    1本(300mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°

    OSG(オーエスジー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    6,598税込7,258
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート 丸型・アンカータイプ 岩田製作所

    レベリングプレート 丸型・アンカータイプ

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
    タイプ丸型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • レベリングプレート丸型(アンカータイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(アンカータイプ)

    ナベヤ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    基礎に機械とプレートが固定できます。
    表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • CSAケイフレックス 三桂製作所

    CSAケイフレックス

    三桂製作所
    93,980税込103,378
    1個(6m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーション

    サイドスクリュ/スマートグリップ

    MSTコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    スマートグリップのワークホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット