カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(78)
- 農業機械(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- メカニカル部品(52)
- 機構部品(31)
- 切削工具(29)
- 測定用品(26)
- 物流用品(23)
- 制御機器(21)
- 自転車部品(20)
- パソコン/周辺機器(14)
- 作業工具(13)
- 自動車補修部品(11)
- 事務用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 建築金物(10)
- 電気材料(9)
- バイク部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- 手袋(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(63)
- コガネイ(41)
- 岩田製作所(34)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(21)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- CKD(19)
- KITO(キトー)(18)
- SK(新潟精機)(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 日本アンテナ(17)
- DXアンテナ(12)
- マスプロ電工(11)
- エスコ(10)
- 三菱電機(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- HJC(エッチジェイシー)(5)
- サン電子(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs-15」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
コーンサインスタンド(SDスタンド)
つくし工房(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から8日以内出荷カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
スポア 口切り指サック 粉トリ
鈴木ラテックス(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(1000個)当日出荷柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。タイプ口切り、粉が少ない滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)材質天然ゴム長さ(mm)63厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉トリ
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート
築地製作所¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット
GIKEN(川口技研)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から4日以内出荷毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応![EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト Shark(シャーク)[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65309118-240426-02.jpg)
EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト
Shark(シャーク)[家電](1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル寸法(mm)1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ)質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ)色ホワイト質量(g)【バッテリー】260シリーズShark(シャーク)コード長さ(m)1.8バッテリー容量(Ah)1.9保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレスRoHS指令(10物質対応)対応運転時間(分)ハンディ:最大17、コードレススティック:最大13
耐水研磨紙 LACS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
ジョイント釣り名人専用ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
コンビネーションショックレスハンマー
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン材質(柄部)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
...






























![EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65309118-240426-02.jpg)