カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「cs-153」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド)つくし工房(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
419税込461
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドホーンスピーカー15W TOAワイドホーンスピーカー15WTOA
28,980税込31,878
1個
当日出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3552質量(kg)2.8
ミニコネクター S型 三商ミニコネクター S型三商
419税込461
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ミツバ製 12V 1.6KW B端部の形状が違う場合がありますが 共通使用可能です
メーカーホンダ主な適合純正品番31200-RCA-A51サービス分類リサイクル・リビルト
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ワールドダクター(ケーブル間隔保持具) ネグロス電工ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。
材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 1.0Kw D68、デンソー製 12V 1.0KW D68
メーカーホンダ主な適合純正品番31200-RB1-003・31200-RB1-013サービス分類リサイクル・リビルト
Φ28mm 露出ボックス(VE管用/3方向)ベージュ エスコΦ28mm 露出ボックス(VE管用/3方向)ベージュエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-153
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
6,598税込7,258特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスグレーチング 集水桝用 UKFCS 15シリーズ マキテックステンレスグレーチング 集水桝用 UKFCS 15シリーズマキテック
40,980税込45,078
1枚
30日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のははまり込みや雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶたカワグレ
33,900税込37,290
1個
30日以内出荷
歩道用ステンレス正方形ますぶたになりますユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
付属品受枠材質SUS304種類ますぶた
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング ステンレス正方形ますぶた/歩道用カワグレ
33,980税込37,378
1枚
35日以内出荷
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)三角形状によるバリアフリーの実現従来のグレーチングと変わらない排水性を実現厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質ステンレス製SUS304
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 36mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 36mm, 材質:流体抵抗性エラストマーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
タイプ = ストレート内径(プライマリ) = 36mm内径(セカンダリ) = 36mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 22.4mmシュリンク径(二次) = 8.4mmシリーズ = 202K1
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングシリンダ SDA25X100 コガネイスイングシリンダ SDA25X100コガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.59mm 流体抵抗性エラストマー, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.59mm 流体抵抗性エラストマー, 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様シュリンク径 = 5.59mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。RoHS指令(10物質対応)対応
スイングシリンダ SDA25X15 コガネイスイングシリンダ SDA25X15コガネイ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
キユウスイストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)キユウスイストレーナクミタテBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB)図解NoGS28EK 付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.6、MS330EC-2M 付属品部品_No.6、MS330EC-2K 付属品部品_No.6、MS154EMK 付属品部品_No.10、MK5E-1 付属品部品_No.7、MS153EMM-1 付属品部品_No.7、GS28DX 付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.6、MS154 -A 付属品部品_No.6、MS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.25、MS154EA-K 付属品部品_No.10、MS330 -A 付属品部品_No.6、MS153EMK 付属品部品_No.7、SD330 付属品部品_No.6、MS330CA-K ハリマーク、付属品部品_No.14、MSS154EMM 付属品部品_No.10、MS154EA-M 付属品部品_No.10、GS25EH ハリマーク、付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.14、MS330CA-2M ハリマーク、付属品部品_No.14、MS330ECM ハリマーク及び付属品部品_No.15、MK330 付属品部品_No.6、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.15
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.28MB)図解NoMS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.35、MS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.17、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.35、MS315EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MS415CA エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.38、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.40、BP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.38、MSA415R4CS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、MP561EM-2H シリンダブロック,シリンダへッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 フランジボルト_No.37、MS415ESTR-100-1 エンジン シリンダブロックなど
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MS413CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MS415EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.5、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.4、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18など
クリーン機器マルチマウントシリンダ コガネイクリーン機器マルチマウントシリンダコガネイ
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
作動方式複動形
スイングシリンダ SDA25X25 コガネイスイングシリンダ SDA25X25コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイクリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
スイングシリンダ SDA40X300 コガネイスイングシリンダ SDA40X300コガネイ
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25 コガネイスイングシリンダ SDA40X25コガネイ
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X250 コガネイスイングシリンダ SDA40X250コガネイ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X150 コガネイスイングシリンダ SDA40X150コガネイ
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X75 コガネイスイングシリンダ SDA40X75コガネイ
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150 コガネイスイングシリンダ SDA25X150コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X15 コガネイスイングシリンダ SDA40X15コガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X200 コガネイスイングシリンダ SDA40X200コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50 コガネイスイングシリンダ SDA25X50コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1BQ140TN) SMCCS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1BQ140TN)SMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)153ねじの種類(TN) NPT