「cs-20 ハンマー」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。 種類コンビハンマー/ショックレスハンマー 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業ショックレス替ヘッド
エコ商品
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途ショックレスハンマー替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法A(Φmm)10 ピン径(Φmm)10 寸法B(mm)115 ピン長さ(mm)115 寸法H1(mm)81 寸法H2(mm)31 寸法W1(Φmm)108 寸法W2(Φmm)115 寸法W3(mm)100 適合#15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/PVC 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途アジャストショックレスバー用替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド グリーン 寸法A(Φmm)3 ピン径(Φmm)3 寸法B(mm)27 ピン長さ(mm)27 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)10 寸法W1(Φmm)28 寸法W2(Φmm)23 適合Φ28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)49 全長L(mm)330 材質(頭)ウレタン 主な用途大工作業/組立作業 質量(g)770 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)49 トラスコ品番369-9692
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)100 トラスコ品番859-1948
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 コンビショックハンマー用
エコ商品
種類ハンマー柄 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ポリアミド/スチール 主な用途組立作業/打ち込み作業
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番808-0248 適合機種CS-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド 使用温度範囲(℃)4~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーエッチ工業ショックレス替ヘッド
ショックレスハンマー用替え頭です。OHショックレスハンマーのヘッドに交換できます。
用途ショックレスハンマー替え頭。 仕様(硬度白)HDD70・緑:HDD65 材質ナイロン・ポリエチレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)