カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
- 農業機械(100)
- メカニカル部品(76)
- 切削工具(68)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 制御機器(48)
- 機構部品(47)
- 測定用品(26)
- 溶接用品(24)
- 作業工具(21)
- 電気材料(19)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 自転車部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 建築金物(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 物流用品(6)
- 梱包用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 安全保護具(6)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全標識(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 洗車・清掃(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(375)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- 岩田製作所(37)
- CKD(31)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TRUSCO(11)
- 日本アンテナ(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- ニチコン(11)
- 三共製作所(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- セルスター(8)
- マスプロ電工(8)
- パナソニックコネクト(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs-20」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
カーシャンプー
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20L)当日出荷全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ニューリレークリーナー
サンハヤト(41件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(200mL)当日出荷リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級Ⅱアズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
KIT,SQUEEGEE BLADES,CS20
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷長さ1,010mm。天然ゴム製の溝付きスクイジーゴム。 。 ・長さ (mm) :1010。 ・入数 (-part):2。 ・色:赤。 ・スクイジーゴムの種類:天然ゴム。 ・梱包重量 (kg) : 0.3。 。 適合機種。 ・スクイジーセット, 691 mm, カーブ。 ・BD 50/40 RS Bp。
カメラ/アクセサリーケース タホ CS20 ブラック
Lowepro¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キルティング生地を使った軽量でスポーティなデザインのコンパクトカメラ用のケース。前部にジッパー付きのポケットがあり、メモリーカードなど小物の収納に便利。ケースの前面にパットが入っており中身を衝撃から保護。開閉口が広くカメラの出し入れがしやすいつくり。取外し可能なストラップ、背面にはベルト通しあり質量(kg)0.058色黒外形寸法(cm)8.8×5.3×14.3内寸(cm)7.8×3.5×13
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
Spa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混
ワコー(3件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用寸法(mm)約125×410×100質量(g)約174種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60%危険物の類別非危険物適合用途洗車
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)
岡崎精工(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から14日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用衝突防止シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(60枚)当日出荷透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル色銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコレット
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。適合機種3mmコレットを使用する全機種
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/APC シングルモード 20km)
TP-LINK¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/APCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC211CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
Omada ギガビット WDM メディアコンバーター(1G RJ45+1G SC/UPC シングルモード 20km)
TP-LINK¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷ギガビットRJ45ポートとギガビットSC/UPCファイバーポートを搭載したWDMメディアコンバーター。電気信号と光信号を相互に変換し最大20kmの長距離データ伝送を実現。パーク監視や無線ネットワーキングなどの商業用途に最適。MC212CS-20とペアで使用。プラグアンドプレイ対応。
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR幅(mm)61厚さ(mm)58ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)目盛種別上段cm目、下段尺相当目
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
コンビショックレスハンマー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(柄部)木材質(頭)スチール/ナイロン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
ボールペン替芯 CS2
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥50税込¥551本当日出荷先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
...