691件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【要部】プラスチック 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 定格流量(L/min)38 使用流体水道水・温水 取付姿勢量水器二次側直結 端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ 材質(ディスク)EPDM 伸縮量(mm)最大面間117~12 バルブ伸縮管付逆止弁(単式) 圧力損失(kPa)【弁体】20以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 作動圧力(kpa)【弁体】20以下 圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

カメダデンキカードホルダー
RoHS
使用方法1記名紙に記入してベースにセット、ベースの爪で保持します。2カバーをかぶせます。3貼り付ける場所の塵埃・油気・水分を取り除きます。4裏面の剥離紙をはがし取付場所に強く押えます。(貼りなおし不可です) 厚さ(mm)4.2 材質(カバー)AS樹脂 材質(ベース)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)


1台
579,800 税込637,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ITV3050-04N3CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N3CS4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷


ITV1050-04N1CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1CS4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

ITV3050-04N4CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CS4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ITV3050-04N4CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CS3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷


ITV1030-04N1CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1CS4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

ITV3050-04N4CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N4CS2) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ITV3050-04N2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N2CS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ITV2050-04N2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N2CS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷


ITV2050-04N3CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CS4) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷






ITV3050-04N2CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04N2CS) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ITV2050-04N3CS ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CS) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷


ITV3050-53N4CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53N4CS4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

ITV3050-31N4CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4CS4) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV3050-21N4CS3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4CS3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷


ITV3050-01N2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N2CS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV2050-53N2CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N2CS4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力) モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷








ITV1050-40N1CS4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N1CS4) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(40) 4点プリセット入力 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷