カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,387)
  • メカニカル部品(191)
  • 制御機器(146)
  • オフィス家具(119)
  • 農業機械(114)
  • 空調・照明・電設資材(87)
  • 物流用品(75)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • 作業工具(52)
  • バイク部品(51)
  • 機構部品(50)
  • 切削工具(49)
  • 電気材料(44)
  • 自転車部品(41)
  • 測定用品(36)
  • カー用品(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 家電(18)
  • 縫製用品(16)
  • 研磨材(15)
  • 作業服(14)
  • 電動工具(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 梱包用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 厨房用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 防犯用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 医療(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全保護具(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 住設機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「cs-5」の検索結果

3,960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-5EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-5EF

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)10タイプフェノール樹脂製
  • キャプテンスタッグCS-05 福山ゴム工業

    キャプテンスタッグCS-05

    福山ゴム工業
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    バードウォッチングやアウトドア、ガーデニングなどに最適
    形状ハイカット質量(g)570材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)材質(ソール)PVC足幅2E材質(底部)PVC
  • ライン引 CS-5 三和体育製販

    ライン引 CS-5

    三和体育製販
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなライン引きです。
    用途学校、駐車場、工事現場に容量(kg)炭カル4、消石灰2寸法(幅W×奥行D)(mm)230×215高さ(cm)3.5(粉出口)車輪径(Φmm)135材質(車輪)PEハンドル高さ(mm)695仕様概算距離(炭カル):90m
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • I Series(ITV2030-523CS5) SMC

    I Series(ITV2030-523CS5)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV1050-602CS5) SMC

    I Series(ITV1050-602CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV1030-602CS5) SMC

    I Series(ITV1030-602CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • クーラーOリング Modes

    クーラーOリング

    Modes(18件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(90本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ソリッドマーカー細字 サクラクレパス

    ソリッドマーカー細字

    サクラクレパス(10件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    線幅(mm)5.0タイプシングルインク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042CS5)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041CS5)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-521CS5)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-122CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-122CS5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • コーキングノズルストッパー SK11

    コーキングノズルストッパー

    SK11(16件のレビュー)
    509税込560
    1セット(4個)
    当日出荷
    コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
    用途コーキング剤の簡易保管。仕様4個セット
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-112CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-112CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-602CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-602CS5)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602CS5)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CS5)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-043CS5)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-602CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-602CS5)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-522CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-522CS5)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-112CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-112CS5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-212CS5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-311CS5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CS5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-23N3CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-23N3CS5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01N2CS5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21F2CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21F2CS5)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4CS5)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-12N2CS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-12N2CS5)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
...