カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(41)
- 農業機械(41)
- 切削工具(28)
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(9)
- 研磨材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 日本アンテナ(15)
- 七星科学研究所(12)
- DXアンテナ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- FUJI STAR(三共理化学)(6)
- マスプロ電工(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 三立電器工業(5)
- TOTO(5)
- 岩田製作所(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 三菱電機(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- ムサシ(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- Zebra Technologies(3)
- XP POWER(3)
- ブランドをもっと見る
「cs-60」の検索結果

超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本4日以内出荷用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)テーパ半角公差±15'切刃形状3枚刃
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
LEDシーリングファン
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から5日以内出荷簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
アルミ天井点検口(支持金具仕様)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷から6日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
耐水研磨紙 LACS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
耐水研磨紙 LCCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒シリコンカーバイト
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥3,598税込¥3,9581セット(19枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
耐水研磨紙 DACS
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒アルミナ
スライド式マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷本体は面付けタイプで、インセット扉、かぶせ扉のどちらにも使えます。 ステンレスカバー付で優美なデザインです。吸着力(N)10.8質量(g)28.5材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)アズワン品番64-6787-32
同軸ケーブルストリッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる適合ケーブル3C・4C・5C全長(mm)127質量(g)70
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
耐水ペーパー
日本研紙¥6,498~税込¥7,148~1箱(100枚)当日出荷美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230色グレー砥材炭化ケイ素
オプトケーブルカバーIII
マサル工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。用途留具、連結留具が付属しています。色ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン WiFiモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:なし)
京セラ¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷多彩なビジネスシーンをサポートする、安心して長く使えるWi-Fi専用スマホ 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。4270mAh の大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性の試験を実施 。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能色黒ディスプレイ5.8型バッテリー容量(mAh)4270容量(GB)64
柄付アンギュラカッター
EIKO(栄工舎)¥73,980~税込¥81,378~1本当日出荷から翌々日出荷柄付アンギュラカッター(シングル)用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能質量(g)約70(電池別)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60照射距離(m)約129電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
らくらく飲む歯みがきウォッシュ 150ml
Super Cat¥799税込¥8791個(150mL)4日以内出荷水に混ぜて飲むだけでお口スッキリ。お手軽簡単歯みがきです。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。ノンフレーバーだからすっきり歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。用途犬猫用ケア用品寸法(mm)45×45×145質量(g)174原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム対象動物犬、猫