「cs-63 toa」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ ワコー

    Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ

    ワコー(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイドレンジスピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
    用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
  • トランペットスピーカー エフ・アール・シー

    トランペットスピーカー

    エフ・アール・シー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIA

    Bluetooth搭載ポータブルスピーカー

    CICONIA
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載
    用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
  • 12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)

    12cm壁掛スピーカー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    当日出荷
    樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • 防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820 Panasonic(パナソニック)

    防雨型楕円パターン指向性スピーカー WS-5820

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
    付属品取扱説明書×1冊種別L級(2kΩ、3.3kΩ、10kΩ接続時)、M級(20kΩ接続時)質量(kg)約1.2形式密閉形使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形 前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)、取付金具 :ステンレス鋼周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)90(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5(1m/0.5W)、94.5(1m/1W)、98.6(1m/3W)、100.7(1m/5W)スピーカー使用:10cmコーンスピーカー指向角(°)水平:120、垂直:90定格入力(W)5指向性X防水保護等級IPX3設置形態露出形音響パワーレベル(dB)94(1W)入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10、20
  • ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
    質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
  • 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
    質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
  • 中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
    定格時間連続
  • 2WAYコンパクトスピーカー アークヒル

    2WAYコンパクトスピーカー

    アークヒル(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
    外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
  • 車載拡声器 エフ・アール・シー

    車載拡声器

    エフ・アール・シー(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
    セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
  • 壁掛型スピーカー TOA

    壁掛型スピーカー

    TOA(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)奥行(mm)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード周波数特性200Hz~18kHzインピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)スピーカー12cmコーン型定格入力(W)3設置形態壁掛型材質(裏板)ハードボード寸法(高さ)(mm)195認定取得日本消防検定協会認定評価品