カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-6w」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 名札用両用クリップ LION (ライオン事務器)

    名札用両用クリップ

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    329税込362
    1パック(6個)
    当日出荷
    両面テープで簡単取り付け。 名刺やカードが名札に早変わり。
    材質台座:アクリル、金属部:スチール寸法(mm)23×12.5×2.0取付方式両面テープアズワン品番64-8253-13
  • カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業

    カラーコーン用コーンサイン ガルバ製

    ブラスト興業
    4,398税込4,838
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
    用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    3,500税込3,850
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプねじ ACS-W タンガロイ

    クランプねじ ACS-W

    タンガロイ
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付 内外電機

    ワンタッチカードホルダー大(二連タイプ) 記名紙付

    内外電機
    8,298税込9,128
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
    材質ABS樹脂透明備考(カードホルダー大(二連タイプ)記名紙付
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションスイッチ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。
  • カッティングシート TRUSCO

    カッティングシート

    TRUSCO
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。
    用途管理・整理・5Sに。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系タイプカッティングシート縦(mm)50
  • CS6080用クレードル Zebra Technologies

    CS6080用クレードル

    Zebra Technologies
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    CS6080用本体充電/通信クレードル 非接点充電対応 USBケーブル付属 ACアダプタ(PWR-WUA5V6W0WW)別売
    ブラック
  • キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    キャップスリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ

    DICプラスチック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
  • Cカッターマイクロ BIG DAISHOWA

    Cカッターマイクロ

    BIG DAISHOWA
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クーラーOリングセット カルソニック新タイプ Modes

    クーラーOリングセット カルソニック新タイプ

    Modes(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(70個)
    当日出荷
    エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
    適合R134セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプカルソニック新型
  • GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) 専用FA機器接続ケーブル RS-232

    三菱電機システムサービス
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    ケーブル長(m)3
  • 現場写真工事用 木製黒板C・CS・CNタイプ マイゾックス

    現場写真工事用 木製黒板C・CS・CNタイプ

    マイゾックス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    スタンド、収納ネット、チョーク(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
    用途現場写真工事記録タイプCタイプ表示項目工事名・工種・測点
  • スペシャルワゴン(W600×D400 移動式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W600×D400 移動式)

    山金工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    材質スチールストッパーあり(×2)グリーン購入法適合
  • クリーン機器ウレタンチューブUシリーズ コガネイ

    クリーン機器ウレタンチューブUシリーズ

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1巻
    翌々日出荷から31日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 配管チューブ
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~70使用流体圧縮空気/真空
  • ISOシリンダ用パッキンセット SMC

    ISOシリンダ用パッキンセット

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSシリーズ

    DICプラスチック
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)475通気孔あり
  • CR6080用ACアダプタ Zebra Technologies

    CR6080用ACアダプタ

    Zebra Technologies
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    CS6080用クレードルCR6080-SC100F4WW/CR6080-PC100FBWW用ACアダプタ 5V 1.2A 6W出力
    ブラック
  • 透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズ

    DICプラスチック
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。大型シールド面を内蔵しています。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
    仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):54~62●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:なし●通気孔:あり●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂、シールド面:PC樹脂●コード番号:120-0446アズワン品番68-1410-85
  • CS・BSブースター 日本アンテナ

    CS・BSブースター

    日本アンテナ
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68~78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【-10~+40】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)8.5(送電時 16)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1000~3224標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0~-10】BS・CS-IF:0~-10
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    46dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応した高出力CS・BS/UHF/FM対応ブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●3次相互変調[IMR](dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-71以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】S・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):S・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、ー15、S・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):FM・V-Low:-20±1.5、UHF:-20±1.5、S・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、S・CS-IF:±3.0以内●周波数特性等化器(dB):【EQ切換】S・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【チルト連続可変】S・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:4.0以内、S・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:115(9波)、S・CS-IF:107/112/117(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】S・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:72~82、S・CS-IF:72~82●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(送電時 22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:4.5以下、UHF:8以下、S・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:43~48、S・CS-IF:35~40/40~45/45~50(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    4K・8K放送(3.2GHz)に対応したブースターです。
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●コンバーター供給電源(V):BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】CATV下り:-14(2dBステップ) [70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ) [1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】CATV下り:-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内、BS・CS-IF:任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-26(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】CATV上り:±2.0以内、BS・CS-IF:±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用の事】CATV上り:110(フラット出力)、CATV下り:110(フラット出力)、BS・CS-IF:103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):【デジタル(550~770MHz)は -10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル、BS・CS-IF:BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):CATV上り:80、CATV下り:72●漏洩電界強度(dVμV/m):【3mの距離において】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●直読端子:CATV上り:出力●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM2】CATV上り:-60以下、CATV下り:-63以下、【定格出力レベル時IM3】CATV上り:-70以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(DC15V 送電時 27.5)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)【上り帯域切換時30~55】CATV上り:10~55、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1030~3224電圧定在波比CATV上り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上、BS・CS-IF:35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:10以上
  • 【屋内専用】自動追尾機能付き パン・チルトWIFIカメラ C6W EZVIZ

    【屋内専用】自動追尾機能付き パン・チルトWIFIカメラ C6W

    EZVIZ
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡 部屋全体の監視も思いのまま 息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能 双方向の会話により自宅を守る H.265映像圧縮
    仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応寸法(mm)95.8×95.8×90.6質量(g)252電源(V)DC5/2A規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11nレンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク最大消費電力(W)8周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応最大解像度2560×1440周波数範囲2.412GHz~2.472GHz動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋内シャッタースピード自己適応型シャッターネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72Mbps映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレートWi-FiAPペアリングイメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOSストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
    材質プラスチックレッド/ホワイト/オレンジ
  • ナイロンナット BIGM(丸山製作所)

    ナイロンナット

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格M81シユナミガタ図解NoBSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.44、MS313ESL-K ドラムストッパ部品_No.7、SSA-F617VT-1 ファン切換レバー部品_No.20、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.21、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.72、MS410ESL-3K ドラムストッパ部品_No.7、JH301F フレーム部品_No.15、SSA-アルフア1005VT ペダル部品_No.19、SSA-α610C キャビン(2)部品_No.17、MS410ESL-3M ドラムストッパ部品_No.7、BSA-661C,1061Cシリーズ ステップ部品_No.4、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.67、MS330CS-Fクミタテ フレーム部品_No.16、MS413ESL-M ドラムストッパ部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロア3 リヤ部品_No.7、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.44、MS310ESL-2M ドラムストッパ部品_No.7など
  • 6カクボルト(+)W BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)W

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M6X8アプセツト図解NoBC204S 本体部品_No.10、KC23NXL 本体部品_No.13、GKB2202EG 本体部品_No.16、MBC225G 本体部品_No.16、BK206 本体部品 6カクボルト(+)W_No.10、GKB2201EU 本体部品_No.12、BC232M 本体部品_No.10、MB228EL 本体部品_No.14、GKB2201L 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.13、KC23CSL 本体部品_No.11、KC23RX 本体部品_No.10、KC20A 本体部品_No.11、LBC233M-DX 本体部品_No.41、JC203DX 本体部品_No.10、MB229L 本体部品_No.14、BC203SN 本体部品_No.10、BK23AG 本体部品_No.11、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)W_No.8、LBC233SL 本体部品_No.13、MB227VG 本体部品_No.16、MB227VLT 本体部品_No.14、KC23CS 本体部品_No.11、BC233SG 本体部品_No.15など
  • マジェスティ/TW200/225等 左レバー ALBA(アルバ)

    マジェスティ/TW200/225等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体メーカーYAMAHA適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別適合排気量(cc)50
  • SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):RX71C4●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID114、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 ×2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD218、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-OD219、置換え後(コネクタ40P×2台):QY41P × 2台,QY71 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD261、置換え後(コネクタ40P×2台):QY41P × 2台,QY71 × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(出力部)、置換え後(コネクタ40P):QY71●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD213、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD261、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P × 2台スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-OD213、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD213、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD216、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD261、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(16):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2604、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P×2台●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD218、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD21B、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-OD219、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD232、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD261、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD262、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41PT1P × 2台●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2Pスロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)。置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ