カテゴリ

  • 農業機械(327)
  • 住設機器(50)
  • 制御機器(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 機構部品(21)
  • 自転車部品(19)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • オフィス家具(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(9)
  • 梱包用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「cs-g」の検索結果

743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 独立式サイクルスタンド(CS-G型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-G型)

    ダイケン
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
    付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
  • サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ CS-G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ CS-G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルスタータ・マグネト部品CS3411G 共立

    リコイルスタータ・マグネト部品CS3411G

    共立
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ロープリール形状図番22
  • ダストキャップセット品(CS004G用) マキタ

    ダストキャップセット品(CS004G用)

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    CS004G専用ダストキャップセット品集じん機接続時に必要です。金工切断時は使用しないで下さい。
  • USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコム

    USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
  • 店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター 三菱電機

    店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1袋(12個)
    当日出荷
  • カーストップ 光

    カーストップ

    (12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
  • スライデックス ガイドローラー ダイケン

    スライデックス ガイドローラー

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
  • ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー丸型 TRUSCO

    ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー丸型

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)グレー
  • 918 防災面Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    918 防災面Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • 多目的クリーナー柄付き 小 カウゼル

    多目的クリーナー柄付き 小

    カウゼル
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
    用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ厚さ(mm)35縦(mm)190横(mm)55繰り返し・詰め替え対応
  • 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム

    六角穴付きボルト用キャップ

    ラクテム
    194税込213
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
    用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
  • マルチカップ DBLTACT

    マルチカップ

    DBLTACT(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビス・パーツの収納に 手がすっぽり入る大きめ設計 60mmベルト対応 カラビナ付き
  • カーストップ 穴付 光

    カーストップ 穴付

    (7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
    取付穴径(Φmm)6材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
  • ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ

    浦谷商事
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
  • 業務用エアコン洗浄用シート DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    業務用エアコン洗浄用シート

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
    材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
  • 18-8殺菌灯付庖丁保管庫 平野製作所

    18-8殺菌灯付庖丁保管庫

    平野製作所
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
    材質ステンレス
  • ガラス蓋 コロセレ

    ガラス蓋

    コロセレ
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コロセレシリーズCSP-16・CSP-18用のガラス蓋です
    用途クックポットのフタに材質ガラス
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクロボール3 パイロット

    アクロボール3

    パイロット(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    なめらかボールペン、アクロボールの多色ボールペンシリーズ。 ・触って実感。グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています。・書いて実感。書き出しが良く滑らかに濃く書ける、新開発の油性インク「アクロインキ」を採用。「アクロインキ」は、メーカーの油性インクに比べ、約1/5のインク粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インクならではの優れた耐水性です。・10万回はさんでも、こわれない※クリップには、コイルバネを採用した「リフトクリップ機構」を搭載。アクロボールは自由自在に、書くことを楽しむボールペン。ボール径が豊富なので、手帳から宛書きまで幅広く対応した基本モデルです。
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙インク色黒・赤・青方式スライドレバー式全長(mm)147種類多色ボールペンエコマーク認定認定最大径(Φmm)13先端ボール径(mm)0.7替芯BVRF-8F-(B・R・L)(黒・赤・青)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 104
  • ドアハンガー用戸当りゴム ダイケン

    ドアハンガー用戸当りゴム

    ダイケン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    竪枠などに取り付ける戸当り。
    用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
  • 引戸錠Ctype(空錠引手) GIKEN(川口技研)

    引戸錠Ctype(空錠引手)

    GIKEN(川口技研)
    2,398税込2,638
    1組
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~33
  • 蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気

    蛇口用凍結防止ヒーター

    山清電気(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
    定格100V-1.3W(20℃時空気中)適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100電源コード(m)1.5
  • SUOMYサングラス SUOMY

    SUOMYサングラス

    SUOMY(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
  • カーストップ 光

    カーストップ

    (7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途2t車用トラスコ品番365-4591ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)0.95
  • プラスチックケース SK(新潟精機)

    プラスチックケース

    SK(新潟精機)
    55税込61
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • シリコンシーラント INAX(LIXIL)

    シリコンシーラント

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • スマホリング サークル型台座(ベースクリア) エアージェイ

    スマホリング サークル型台座(ベースクリア)

    エアージェイ
    679税込747
    1台
    当日出荷
    スマホの落下防止に便利なスマホリングです。ケースや本体のデザインを邪魔しないクリア台座を採用。リングは360°回転180°スイング。角度調節が自由自在で、スタンドにして動画視聴や記念撮影などにも便利にご使用いただけます。
    素材亜鉛合金、アクリル、強粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • スケルトンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター 自在式ストッパー付

    ユーエイキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
    材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 軒天井用ベントキャップ CSG2 シルファー

    軒天井用ベントキャップ CSG2

    シルファー
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄型、軒天井用のタイプです。
    用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
  • モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ キャップ K-100

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
  • 脚色別シール TRUSCO

    脚色別シール

    TRUSCO
    469税込516
    1袋
    当日出荷
    ネットパレットの脚に貼ることで色による管理ができます。
    用途色管理質量(g)150内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)90奥行(mm)160間口(mm)10
  • 904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    904 ギアバンド式防災面 Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
    質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • メパッチクリアSG ニチバン

    メパッチクリアSG

    ニチバン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1式(2個×50シート)
    翌々日出荷
    低刺激性の粘着剤を採用した角膜保護用テープ。 使用時の皮膚刺激や剥がす時の痛みが軽減されています。
  • 引戸錠Ctype(空錠片引手)2枚1組 GIKEN(川口技研)

    引戸錠Ctype(空錠片引手)2枚1組

    GIKEN(川口技研)
    2,898税込3,188
    1組(2枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金種類引手(片面)適合扉厚(mm)26~
  • 導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 多用途銀銅

    ポリカーム
    5,898税込6,488
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
    用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属特性導電危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+表示錠) GIKEN(川口技研)

    セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+表示錠)

    GIKEN(川口技研)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金種類角座サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
  • セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+内締錠) GIKEN(川口技研)

    セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+内締錠)

    GIKEN(川口技研)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    材質亜鉛合金種類角座サムターン+内締錠適合扉厚(mm)28~36
  • PCS パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PCS パッキングキューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
    トラスコ品番836-1745材質420デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)267高さ(mm)165質量(g)115奥行(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 2203
...