カテゴリ
- 農業機械(330)
- バイク純正部品(316)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
- 制御機器(62)
- メカニカル部品(55)
- 住設機器(51)
- パソコン/周辺機器(33)
- 機構部品(30)
- 自転車部品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- オフィス家具(18)
- 切削工具(17)
- バイク部品(15)
- トラック用品・パーツ(13)
- 作業工具(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建築金物(9)
- 梱包用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 物流用品(7)
- 研磨材(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- 溶接用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(6)
- 厨房用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(319)
- ホンダ(317)
- SMC(223)
- 三木プーリ(53)
- ノーリツ(48)
- コガネイ(33)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- ダイヤトレンド(14)
- omron(オムロン)(12)
- LEMO(11)
- MOXA(10)
- エスコ(9)
- HIOKI(日置電機)(8)
- WATSON(8)
- BULGIN(8)
- 雅(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cs-g」の検索結果

独立式サイクルスタンド(CS-G型)
ダイケン¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様付属品オールアンカー(スチール M6×4本)付適合タイヤサイズ20~28インチ
サブマリンゲート用カッタ CS-G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から5日以内出荷プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
電動アシスト自転車対応サイクルラック(CS-G型ベースプレート仕様)
ダイケン¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷ベースプレート仕様の自転車ラックです。 設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。寸法(mm)Φ19×1.5鋼管ハンドル高さ(mm)1100以下ハンドル幅(mm)600以下適合タイヤサイズ20~28インチ
エンジンチェンソー CS3420G/40
共立¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-84Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)40排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー CS3420G/35
共立¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-76Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー CS3420G/35-PS
共立¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー。どなたでも簡単に、正確な目立てが出来るパワーシャープ付きチェンソー形状パワーシャープ専用タンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1チェンタイプPS52乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
CS2 - エアシリンダ(CS2G160TF)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2G1
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G3
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2G1~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷から29日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G300-~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】
エレコム(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)色グラファイト規格USB Specification1.1準拠出力RS-232Cケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ入力USB Type-A消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250TF
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) 鉄
...