カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,108)
  • メカニカル部品(529)
  • 物流用品(122)
  • 制御機器(86)
  • 自転車部品(57)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • バイク部品(31)
  • 農業機械(31)
  • 切削工具(29)
  • オフィス家具(27)
  • 家電(23)
  • 清掃用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 縫製用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 安全保護具(10)
  • 溶接用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)

「cs-h」の検索結果

3,368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクルスタンド CS-H型 ダイケンサイクルスタンド CS-H型ダイケン
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
スタンドの高低順入換可。 オールアンカー付き。 400ピッチと600ピッチ、スペースに合わせて選べます。
材質(土台)鋼板、(スタンド)棒鋼溶融亜鉛めっき奥行(mm)520収納サイズ(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg
有接点センサスイッチ CS□H□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□H□コガネイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様【接点保護対策】要耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
独立式サイクルスタンド(CS-H型) ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-H型)ダイケン
9,898税込10,888
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付適合タイヤサイズ18~27インチ
無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□コガネイ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
CS-HG51 8S 11-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG51 8S 11-28SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1H1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1H1~)SMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1H1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1H1SMC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)180
CS-HG50 8I 13-26 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 8I 13-26SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 13-26T
歯数13-26T
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1H2 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1H2SMC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)200
カセットスプロケット CS-HG500 10S SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット CS-HG500 10SSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
HG 10スピードカセットスプロケット
仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
CS-HG50 9S 12-25 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 9S 12-25SHIMANO(シマノ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
シマノ 9速用カセットフリーコグ 12-25T
歯数12-25T
CS-HG50 8I 12-25 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 8I 12-25SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 12-25T
歯数12-25T
CS-HG50 9S 13-25 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 9S 13-25SHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
シマノ 9速用カセットフリーコグ 13-25T
歯数13-25T
CS-HG500 10S 12-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG500 10S 12-28SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
シマノ 10速用カセットフリーコグ 12-28T
歯数12-28T
CS-HG50 9S 14-25 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 9S 14-25SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
シマノ 9速用カセットフリーコグ 14-25T
歯数14-25T
カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウカウンターシンク ハンディ タイプモノタロウ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
粘着クリーナー  トルクル スペア 普通粘着(90巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(90巻)3Pアイリスオーヤマ
349税込384
1個
当日出荷
【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系テープ幅(mm)160内容3巻入巻数90巻芯径(Φmm)38関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)商品タイプスペア適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
CS-HG50-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)CS-HG50-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36TSHIMANO(シマノ)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
チェーンスタンド標識看板(無地)黄 TRUSCOチェーンスタンド標識看板(無地)黄TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。イエロー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457質量(g)320仕様両サイドフック付トラスコ品番414-6506材質ポリエチレン(PE)
バケツ入り カーシャンプー TRUSCOバケツ入り カーシャンプーTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可エレコム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
その他ゲル吸盤取付 角度伸縮自在ステー付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPUブラック質量(g)約165外形寸法(mm)最大106×162×110(展開方法による)対応機種幅:約54mm~87mm 厚み:約20mm以下 重量:約250g以下
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター マックステル4K8K対応中継用F型(接栓)コネクターマックステル(3件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓タイプF型
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウカウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック エレコムスマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド! お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。 ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。 繰り返し貼り替えることもできます。 横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。 前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。 ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。 スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。 スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
その他ゲル吸盤取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPUブラック質量(g)124外形寸法(mm)最大71×130×98(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリムタジマツール(TJMデザイン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリムセフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能安全ロープ取付環付セフが不意に外れにくいロック機構付軽さ重視の樹脂タイプ※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)54固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ) FUJI STAR(三共理化学)グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ)FUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(100枚)
当日出荷から23日以内出荷
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨仕様マジック式種別マジック式寸法(mm)75×110
スパイラルホース パオックスパイラルホースパオック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
バキュームクリーナー用スパイラルホースです。
用途バキュームクリーナー用スパイラルホースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]Metrol(メトロール)
5,388税込5,927
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作距離(mm)約0.3取扱説明書(0.9MB)ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
カウンターシンク 手作業用ハンドル TRUSCOカウンターシンク 手作業用ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。全長(mm)112仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
ヘリコイドZステージ シグマ光機ヘリコイドZステージシグマ光機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kgアズワン品番61-6964-40
【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入 アイリスオーヤマ【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【大容量100本入!】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系幅(mm)160巻数90(100本入)巻き芯内径(mm)38関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載 オーム電機Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載オーム電機
1,979税込2,177
1個
当日出荷
USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できますGigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN最大転送速度5Gbps(規格値)スタイリッシュなスリムボディ邪魔にならない10cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1取扱説明書(1.31MB)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3Pアイリスオーヤマ
389税込428
1個
当日出荷
【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容120周巻(3巻入)サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)繰り返し・詰め替え対応
石頭ハンマー CUSTOM KOBO石頭ハンマーCUSTOM KOBO
999税込1,099
1個
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
CS-HG5010 スプロケット11T SHIMANO(シマノ)CS-HG5010 スプロケット11TSHIMANO(シマノ)
609税込670
1個
8日以内出荷
光るスイッチコード クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード クリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
当日出荷
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
クリア質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
CS-HG500-10 スプロケット12T SHIMANO(シマノ)CS-HG500-10 スプロケット12TSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷
NVC-20L用スパイラルホース Power sonicNVC-20L用スパイラルホースPower sonic
2,198税込2,418
1本
当日出荷
NVC-20L用スパイラルホースです。
用途NVC-20L用スパイラルホースとして。長さ(m)1.5適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ400 ダイケン平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ400ダイケン
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
収容数6台質量(kg)29.9
...