カテゴリ

  • 測定用品(89)
  • 安全標識(45)
  • 制御機器(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-o」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブルomron(オムロン)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKDBHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンドCKD
26,613税込29,274
1個
当日出荷から22日以内出荷
プログラマブルコントローラCSシリーズPLC計装 CPUユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズPLC計装 CPUユニットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電源ユニツト
仕様●許容電源電圧変動範囲(V):AC85~264種類AC電源入力タイプ・標準タイプ適合規格U、C、N、L、CE(海外)電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz出力容量4.6A(DC5V 出力容量)、0.625A(DC26V 出力容量)、30W(合計消費電力)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :20以上(DC500Vメガにて)、アラーム出力端子一括とGR端子間 :20以上(DC500Vメガにて)消費電力(VA)120以下突入電流(A)・AC100~120V入力時15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下・AC200~240V入力時30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下耐電圧(V/min)・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2300 50/60Hz 10mA以下・アラーム出力端子一括とGR端子間 :AC1000 50/60Hz 10mA以下・DC外部端子一括とGR端子間:AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、CS1用増設装置、CS1用長距離増設装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付き YAMAZEN(山善)幅伸縮ハンガーラック ダブル キャスター付きYAMAZEN(山善)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
縦も横も自由自在にサイズ変更できる2段ハンガーラックです。 最大60着収納でき、キャスター付ですので移動も楽にできます。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約30組立時間約20~30分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガーバー:630~108×85~143収納枚数(枚)目安:60
キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式)保土ヶ谷電子販売(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光レンズサングラス。跳ね上げ式で視界の切替もスムーズです。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×135×140
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニットomron(オムロン)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
分解能1/4000絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示占有号機数1号機分(号機No.0~95)
ソニカルダスタークロス ソニカルソニカルダスタークロスソニカル(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50枚×3袋)
6日以内出荷から7日以内出荷
マイクロファイバーが三次元網目状に複雑に絡み合った構造からなるクロスです。 無数の細かい隙間に汚れを取りこんで保持するので繰り返しの汚れ除去効果に優れています。 微細なダスト(チリ、ホコリ等)細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。 両面使えるので経済的です。
繰り返し・詰め替え対応
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
849税込934
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoBC203SN エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.17、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BC234SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 Oリング_No.17、GKP2520E キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品 Oリング_No.17、TKS26CS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、BC232 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BC233STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.17、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.17、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.20、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、BCS264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BP2521AS エンジン キャブレタなど
SONY Xperia Ace2 SO-41B対応 クリア MDSシリーズ エムディーエスSONY Xperia Ace2 SO-41B対応 クリア MDSシリーズエムディーエス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど) omron(オムロン)プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ウォームアップ時間(分)10ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)構造ベース取付形、シングル・サイズ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms自己診断機能診断結果をLEDで表示質量(g)450以下実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置消費電力(W)-信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)測定方式3線式適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下入力インピーダンス(Ω)-入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)入力点数4点表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-許容導線抵抗(Ω)-
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 割り込み入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 割り込み入力ユニットomron(オムロン)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
割込入力ユニットはCPU装置に装着してください。 形CS1W-INT01は、2ユニットまで実装できます。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)omron(オムロン)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W omron(オムロン)C200H I/O端子台変換アダプタ CS1Womron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CS1基本I/Oユニット用適合コネクタ omron(オムロン)CS1基本I/Oユニット用適合コネクタomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
31,763税込34,939
1個
当日出荷から24日以内出荷
電卓 卓上 抗菌 Canon電卓 卓上 抗菌Canon
2,498税込2,748
1個
当日出荷
2種類の税率計算対応モデル 千万単位機能 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 快速入力傾斜キー 大型表示
サイズ卓上質量(g)208(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5アズワン品番65-0454-07RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5
モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツモールドツマミ キャップ K-100サトーパーツ(3件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
足カバー TRUSCO足カバーTRUSCO(4件のレビュー)
789税込868
1組
当日出荷
泥はねや雨雪から足元をガードします。 撥水加工を施しております。 後部上位に反射テープを付けております。
オレンジ特性撥水、反射材質ナイロントラスコ品番786-9185厚さ(mm)2サイズフリー質量(g)45タイプ足カバー幅(cm)12全長(cm)39
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
65,800税込72,380特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス)保土ヶ谷電子販売
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光サングラスです。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。
質量(g)30レンズ色スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×145×130フレーム色ブラック可視光線透過率(%)12
CS I/O端子台変換ケーブル omron(オムロン)CS I/O端子台変換ケーブルomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズ DICプラスチック透明バイザーヘルメット シールド面付 AP11EVO-CS KP AP11EVO-CS-HA6-KPシリーズDICプラスチック
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。大型シールド面を内蔵しています。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):54~62●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:なし●通気孔:あり●衝撃吸収ライナー付●電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。●材質/仕上:帽体:PC樹脂、バイザー:PC樹脂、シールド面:PC樹脂●コード番号:120-0446アズワン品番68-1410-85
CS I/O端子台変換アダプタ omron(オムロン)CS I/O端子台変換アダプタomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース
規格(海外)EU指令、RCM、UKCA
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニットomron(オムロン)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
分解能1/8000(1/4000にも設定可能)絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニットomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。 CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
質量(g)130以下(本体のみ)耐電圧AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括保存温度(℃)-20~+75消費電流(A)5V系:0.4絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁せれている回路間)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)耐衝撃(m/s2)196(X、Y、Z各方向3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)実装可能位置NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる占有号機数1、2、4、8号機分
遮熱サドルカバー MARUTO(大久保製作所)遮熱サドルカバーMARUTO(大久保製作所)
499税込549
1枚
10日以内出荷
カバーなしとカバーありの5分後を比較すると、カバーありは約15℃も温度の上昇を抑えられています!遮光率、UVカット率が100%。遮熱率が49%もある生地を使用しているので、熱や紫外線がサドルまで通りにくく、劣化して割れることを防ぎます。走行時などの使用しない時は、わざわざ取り外さなくてもサドル下に収納することができます。サドル下のスプリングレールにヒモをくぐらせ、輪の中にカバー全体を通して取り付けてください。カバーを取り付けたまま走行しないでください。ヒモを強く引っ張らないでください。カバーが破れる恐れがあります。カバーの紛失を防ぐため、使用前に必ずサドル下に固定してください。
用途適応サドルサイズ:横約29~40cm・縦約29~34cmサドルの形状および大きさ等でフィット感が異なります。特殊車やスポーツ車のサドルには取り付け出来ません。【材質】ポリエステル300D(特殊遮熱生地)・アクリルシルバーコーティングサイズ:W25×D27cm遮光率100%・UV遮蔽率100%・遮熱率49%・遮熱ランクS45
接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用 オムロンヘルスケア接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用オムロンヘルスケア
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
CS1 アクセサリオムロン CS1 多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ( PLC )で使用されるアクセサリです。
仕様●アクセサリタイプ:CS1 I/O接続ケーブル●併用可能製品:CS1シリーズアズワン品番65-7358-75
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
CS1 I/OモジュールCS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Seriesアズワン品番65-7358-71
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoGS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 Oリング_No.43、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.19、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.43、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.43、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.26、GS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 Oリング_No.43、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 Oリング_No.43、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 Oリング_No.43、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.43
I/Oユニット Analogue I/O Module CS1 シリーズ用 omron(オムロン)I/Oユニット Analogue I/O Module CS1 シリーズ用omron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Omron CS1W-AD シリーズは、アナログ入力ユニットです 0.25 ms / pt 変換時間の入力 x 8CS1W シリーズ用アクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CS1 シリーズ●コード番号:215-8829アズワン品番65-7275-85
入力ユニット Analogue Input Module CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用 omron(オムロン)入力ユニット Analogue Input Module CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用omron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175アズワン品番65-7272-76
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
599税込659
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、MP5000Eマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品Oリング_No.38、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.36、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.55、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.21、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 omron(オムロン)PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用omron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
CS1 I/OモジュールCS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●コード番号:746-3048アズワン品番65-7359-04
ケーブル Cable CS1W Series用 オムロンヘルスケアケーブル Cable CS1W Series用オムロンヘルスケア
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル 2 m 変換ケーブルには、9 ピン D-sub メスコネクタが付いています。CS1W シリーズで使用します。既製ケーブルは CPM2C / I/O モジュール及びプログラミングに接続するための製品です。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CS1W Seriesアズワン品番65-7289-48
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 omron(オムロン)PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用omron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
CS1出力モジュールオムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●出力タイプ:Transistor●出力電流:500 mA●コード番号:746-3045アズワン品番65-7347-28
I/Oユニット Analogue I/O Module CJ1、CS1用 オムロンヘルスケアI/Oユニット Analogue I/O Module CJ1、CS1用オムロンヘルスケア
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
OmronCS1シリーズでは、さまざまなアナログI/O4x入力ユニットが用意されており、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に適しています。アナログ出力は、正確な制御oに使用できますワイヤバーンアウト検出出力保持機能
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CJ1 、CS1アズワン品番65-7276-34
クラシック 自動給油器 PERMAクラシック 自動給油器PERMA
6,298税込6,928
1個(120mL)
当日出荷から6日以内出荷
パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250幅(mm)70最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40材質スチール危険物の類別非危険物
プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニットomron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:増設ベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.22(5V系)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら