大人かわいい レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】

大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいい  レイアウト自在 ソファ&オットマンセット 【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

コンパクトながら自由なレイアウトを楽しめるソファ&オットマンセット。
オットマンを横に置けば簡易ベッドとして、縦に置けばカウチスタイルとして使用でき、単体ではスツールとしても活躍します!
本体とオットマンの両方にポケットコイルを採用しているため、しっかりとした弾力と快適な座り心地を実現。
お部屋のレイアウトやライフスタイルに合わせて、自由なくつろぎ空間をお楽しみいただけます!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ソファ:90×70×70(座面の高さ30cm)
オットマン:50×70×30(座面の高さ30cm)
素材
主材/張地:ポリエステル100%
構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚
中身:ウレタン
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
内容
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-07-PCS-L-GE 0357475603574756SH-07-PCS-L-GEグリーン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-07-PCS-R-BR 0357477203574772SH-07-PCS-R-BRブラウン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-07-PCS-L-BR 0357478103574781SH-07-PCS-L-BRブラウン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-07-PCS-R-GY 0357480803574808SH-07-PCS-R-GYグレー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-07-PCS-R-GE 0357484203574842SH-07-PCS-R-GEグリーン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-07-PCS-L-GY 0357486903574869SH-07-PCS-L-GYグレー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-07-PCS-L-IV 0357489603574896SH-07-PCS-L-IVアイボリー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-07-PCS-R-IV 0357492103574921SH-07-PCS-R-IVアイボリー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする