カテゴリ
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cs-to」の検索結果

チヨコック
千代田精機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
工具セット
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。 ワークのセットに。適合品番クランピングユニットSCS5AX、SCS3AX用。
アジャスターボルト TO-240CS
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430
ステンレス ダストリング
SUGICO(スギコ)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)