カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
  • 空調・電設資材(29)
  • 溶接用品(16)
  • 機構部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 家電(8)
  • 防犯用品(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「csネジ」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケースBSアンテナ電源供給可能
付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50関連資料(0.73MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
分配器 アンテナ用 サンワダイレクト分配器 アンテナ用サンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。アンテナ出力側には長さ1mの接続ケーブルが2本付属しています。コネクタはロックねじ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。(ケーブルは本体から脱着可能です。)
付属品出力ケーブル(約1m)×2本材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)約58ケーブル長(m)約1コネクタ形状【本体】F型ジャック-F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式)【ケーブル】F型プラグ(ロックねじ式)周波数入出力:5~3224 MHz保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型ケーブル外径(Φmm)約3.5mm色(本体)シルバーインピーダンス(Ω)75取扱説明書なし
CS-800用マウントキット 一ノ坪CS-800用マウントキット一ノ坪
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
デバイス設置のお悩みを解決!ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。
適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋
CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン プラネックスコミュニケーションズCS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョンプラネックスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
セット内容CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)質量(g)400型番CS-TX83FHD寸法(cm)21×5.8×5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×5.8×5.6視界範囲(mm)暗視:10000RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps
Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE プラネックスコミュニケーションズPlanex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoEプラネックスコミュニケーションズ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbpsセット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式カラー、モノクロ容量2、4、8、16、32、64GB質量(g)約 390ポート数1ポート消費電力(W)5.6電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)レンズf:2.8 mm、F:2.0保護等級IP67機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさインターフェースResetボタン、microSDカードスロット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×95(ベース部含む)解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720保証期間1年センサー感知方式明暗設置方式マグネットLEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX設置場所屋内・屋外ケーブル長(mm)約 550撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素保存湿度(%)20~75(結露なきこと)撮影距離(cm)50~∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度保管温度(℃)-20~50伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載画角110°(水平)アラーム音声検知、動体検知動作温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG向き正常、 上下反転PoE対応対応
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-95-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-95-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-95-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-95-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク90MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-90-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク90MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-90-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク90MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-90-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク90MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-90-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク85MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-85-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク85MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-85-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク85MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-85-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク85MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-85-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-80-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-80-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-80-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-80-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク75MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-75-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク75MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-75-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク75MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-75-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク75MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-75-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-70-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-70-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-70-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク70MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-70-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-65-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-65-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-65-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク65MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-65-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク60MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-60-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク60MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-60-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク60MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-60-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク60MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-60-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク5MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-5-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク5MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-5-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク5MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-5-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク5MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-5-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-55-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-55-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-55-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-55-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク50MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-50-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク50MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-50-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク50MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-50-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク50MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-50-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク45MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-45-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク45MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-45-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク45MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-45-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク45MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-45-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク40MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-40-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク40MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-40-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク40MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-40-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク40MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-40-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク35MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-35-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク35MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-35-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク35MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-35-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク35MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-35-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク30MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-30-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク30MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-30-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク30MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-30-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク30MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-30-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-25Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-25MシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-25-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-25-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-20Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-20MシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-20-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク20MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-20-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク200MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-200-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク200MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-200-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
8,198税込9,018
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら