カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,355)
  • 制御機器(120)
  • 農業機械(95)
  • 空調・電設資材(60)
  • バイク部品(50)
  • メカニカル部品(34)
  • オフィス家具(33)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 機構部品(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 物流用品(22)
  • 作業工具(22)
  • 電気材料(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 切削工具(19)
  • 自転車部品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • カー用品(17)
  • 縫製用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 測定用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 厨房用品(11)
  • 建築金物(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 事務用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 家電(8)
  • 防犯用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「cs-05」の検索結果

3,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン引 CS-5 三和体育製販ライン引 CS-5三和体育製販
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シンプルなライン引きです。
用途学校、駐車場、工事現場に容量(kg)炭カル4、消石灰2寸法(幅W×奥行D)(mm)230×215高さ(cm)3.5(粉出口)車輪径(Φmm)135材質(車輪)PEハンドル高さ(mm)695仕様概算距離(炭カル):90m
キャプテンスタッグCS-05 福山ゴム工業キャプテンスタッグCS-05福山ゴム工業
2,998税込3,298
1足
6日以内出荷
バードウォッチングやアウトドア、ガーデニングなどに最適
形状ハイカット質量(g)570材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)材質(ソール)PVC足幅2E材質(底部)PVC
ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-5EF イマオコーポレーションワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-5EFイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)10タイプフェノール樹脂製
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
しっかりつくクッションゴム 台形 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 台形3M(スリーエム)(5件のレビュー)
449税込494
1パック(16粒)
当日出荷
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビショックレスハンマー オーエッチ工業コンビショックレスハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
セルフインカー用クッションシート マーキングマンセルフインカー用クッションシートマーキングマン
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
用途ゴム印をはめ込むためのシート。
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
I Series(ITV2030-523CS5) SMCI Series(ITV2030-523CS5)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
適合機種3mmコレットを使用する全機種
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
クロスのすきまシール 建築の友クロスのすきまシール建築の友
399税込439
1パック(10mL)
当日出荷から3日以内出荷
クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
I Series(ITV1050-602CS5) SMCI Series(ITV1050-602CS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV1030-602CS5) SMCI Series(ITV1030-602CS5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
両角キー(ステンレス) セイキ製作所両角キー(ステンレス)セイキ製作所(1件のレビュー)
432税込475
1個
当日出荷から8日以内出荷
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート築地製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状ストレート材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
LED&ホイッスル付 多機能ツール 中林製作所LED&ホイッスル付 多機能ツール中林製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
予約販売
LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金使用電池LR-41
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1個
当日出荷
種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10シルバー質量(g)2.9ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
インレットPシリーズ エコー電子(EDK)インレットPシリーズエコー電子(EDK)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,198税込2,418
1セット(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
3,198税込3,518
1セット(400本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
クリアスター 補充キット SVR-24(赤レジン入) BLUESTARクリアスター 補充キット SVR-24(赤レジン入)BLUESTAR
28,980税込31,878
1式
当日出荷
ウィンドリペア用パーツ CS03用補充キット 【セット内容】 ・UV硬化レジン ・粘着シール&台座セット(24枚) ・透明フィルム(24枚) ・透明ホース ・コンパウンド ・フローレギュレーター
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
養生シート WAKI(和気産業)養生シートWAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
建築塗装の養生シートとしてご使用ください直射日光を避けて保管して下さい
グリーン幅(m)1長さ(m)30材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05
六角穴付皿ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
養生シート WAKI(和気産業)養生シートWAKI(和気産業)
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
片面コロナ処理のシングルタイプ 家庭での塗装作業にも最適!
材質ポリエチレン
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール立吊クランプ(SVC)用部品スーパーツール
559税込615
1セット
当日出荷から翌日出荷
スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所スリットカラー ノーマル 黒染め岩田製作所
528税込581
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
コンビショックレスハンマー 替ヘッド オーエッチ工業コンビショックレスハンマー 替ヘッドオーエッチ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠ヨコヅナ
12,980税込14,278
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
コントロール部材 換気用風量コントローラー Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気用風量コントローラーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5以下電源単相100V50/60HZ定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用 PILZブラケット PSENcode cs1/2、PSENcode cs5/6 M12、PSENslock Saftey スイッチ 用PILZ
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示、スイッチ及びアクチュエータをステンレススチール製)
仕様●種類:ブラケットケーブル●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9796アズワン品番65-7823-76
ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW高島産業
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
クランプ式通電検知モジュール ユーアールディクランプ式通電検知モジュールユーアールディ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様●設定電流:0.5A 固定●過電流耐量:120A(連続)●動作ヒステリシス幅:動作点約-10%で出力OFF●ONデレー:0.3s/0→0.5A~0.05s/0→2A以上 (typ)●OFFデレー:0.2s/0.5A→0~0.6s/2A以上→0 (typ)質量(g)45構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度動作:0.4±0.1A使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー締付トルク(N・m)0.3(ねじ)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
横吊クランプ(HLC-H)用ばね スーパーツール横吊クランプ(HLC-H)用ばねスーパーツール
729税込802
1本
当日出荷
クリアスター 補充キット SVR-24(青レジン入) BLUESTARクリアスター 補充キット SVR-24(青レジン入)BLUESTAR
28,980税込31,878
1式
4日以内出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
...