カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
  • 制御機器(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 自転車部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-05-08」の検索結果

関連キーワード
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,198税込2,418
1セット(400本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
579税込637
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
22,980税込25,278
1セット(2個)
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー ニッケルクロムメッキ岩田製作所
579税込637
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
849税込934
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
CS-HG51 8S 11-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG51 8S 11-28SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
CS-HG50 8I 13-26 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 8I 13-26SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 13-26T
歯数13-26T
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
CS-HG50 8I 12-25 SHIMANO(シマノ)CS-HG50 8I 12-25SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
シマノ 8速用カセットフリーコグ 12-25T
歯数12-25T
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷から翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
17,980税込19,778
1箱(400本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から92日以内出荷
防水形F形接栓(5C用)【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ防水形F形接栓(5C用)【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。 5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
仕様F型接栓 防水型その他【外観図・規格表】F5FH(71594)セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
ラック取付金具 明京電機ラック取付金具明京電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
M2CS、PoE8M2、 POSE SE10-8A7B1は2台、M5CS、M4HSi、MT4HSは1台取付可能な19インチラック取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)2形状19インチラック1U取付穴数ラック用6箇所製品用16箇所対応機種2台取付対応機種:RPC-M2CS, POSE(SE10-8A7B1), PoE8M2 1台取付対応機種:RPC-M5CS, RSC-MT4HS, RPC-M4HSi, RPC-5NC, RPC-5NCSi機能19インチラック取付用棚板
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業カラーコーン用コーンサイン ガルバ製ブラスト興業
14,980税込16,478
1セット(5枚)
翌日出荷から翌々日出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
壁面取付金具 明京電機壁面取付金具明京電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)1.2外形寸法(縦×横)(mm)260×165質量(g)約400取付穴数製品用12箇所壁面用4箇所対応機種RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi機能リブーター・スケジューラー用取付金具
船用アイプレート C型 コンドーテック船用アイプレート C型コンドーテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
809税込890
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
クーラーOリングセット 汎用タイプ ModesクーラーOリングセット 汎用タイプModes(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(75個)
当日出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ4(11Φmm):949142-0040、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各5個)CS1(6Φmm):92470-N8200、CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各5個)SVP-R134:サービス缶用パッキン(2個)VC-R134:バルブコアー(3個)タイプ汎用
アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属材質銅+PVCホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
14,538税込15,992特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
同軸ケーブルストリッパー マーベル同軸ケーブルストリッパーマーベル
4,098税込4,508
1本
当日出荷
皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34