「cs-15 tone」の検索結果
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
サイズミリ
表面処理鏡面梨地
先端形状スパナ、12角めがね
RoHS指令(10物質対応)対応
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。「Recotte Studio」は、手軽でありながら本格的な動画編集を行うことができるソフトウェアです。
今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入などの動画編集作業があっという間に行えます。
「Recotte Studio ビジネスパック ~仕事猫入り~」には、ビジネスシーンで利用可能なモデルデータや音声素材が多数収録されています。また、業務利用可能な「仕事猫」のモデルデータ(3D/2D)も収録しております。
セット内容パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1
機能【ビデオ編集】、4Kの映像編集、図形オブジェクトの挿入、画像の挿入、テキスト(テロップ)挿入、書式ライブラリ編集(専用書式ファイルのインポート/エクスポート)、ボリュームカーブ機能、キーフレーム編集、早回し/スロー再生(タイムストレッチストレッチ)、PC画面のキャプチャ機能【話者挿入機能】3Dモデルの挿入(.RSP | .VRM, | .PMD | .PMX )、2Dキャラクターの挿入( .RSP)、2Dキャラクターの作成(ウェブツール)、自動目パチ機能、自動口パク機能、モーション適用(3Dモデル専用)、2Dキャラクター用動作適用【エフェクト】開始エフェクト(8種類)、終了エフェクト(8種類)、効果エフェクト(8種類)、クロマキー、モノクロ、RGB、セピア、カメラズーム、テキストエフェクト(7種)【トランジション(場面転換効果)】トランジション(15種)【入力文字読み上げソフトの連携】対応入力文字読み上げソフト:、VOICEROID2(アプリ連携)、CeVIO CS7以降(アプリ連携/API連携)、CeVIO AI(アプリ連携/API連携)、音声ファイルの読み込み機能、2話者音声の掛け合いコメント差し込み機能、アプリ連携機能、API連携機能
入出力形式【読み込み】対応画像形式:BMP( .bmp ) / PNG( .png ) / JPEG( .jpeg | .jpg ) / GIF( .gif )、対応動画形式:MPEG-4 (.mp4 | .m4v | .mov ) / MPEG (.mpg | .mpeg) / WMV (.wmv) / AVI (.avi)、対応音声形式:WAV ( .wav) / MP3 ( .mp3) / AAC( .m4a | .aac | .adts | .3g2 | .3gp | .3gp2 | .3gpp ) / WMA ( .wma)【書き出し】動画形式:MP4(H.264) / WMV / AVI(RGB32 非圧縮)、音声形式: AAC(MP4時) / WMA(WMV時) / PCM(AVI時)
対応コーデック動画コーデック:無圧縮AVI、H.264、MPEG-4、WMV、音声コーデック:PCM、AAC、MP3、WMA
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。