切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
取扱説明書(1.49MB)
有効切断長さ(mm)250
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味の良い軽快な切断作業を実現
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
アズワン品番67-4721-38
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
部品名称トリアツカイ セツメイシヨ
関連資料展開図1(0.49MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(0.49MB) 展開図4(0.49MB) 展開図5(0.49MB) 展開図6(0.49MB) 展開図7(0.49MB) 展開図8(0.51MB) 展開図9(0.52MB) 展開図10(0.55MB) 展開図11(0.82MB)
図解NoMI-A2502付属品,ハリマーク部品_No.31、BSA-411CS 付属品部品_No.4、BSA-411AS 付属品部品_No.4、BSA-410 付属品部品_No.4、BSA-411SG G-3 付属品部品_No.4、BSA-410AS 付属品部品_No.4、BSA-411S 付属品部品_No.4、BSA-410S 付属品部品_No.4、FHD-35 付属品部品_No.10、FHD-6-M 標準付属品 エンジン関係部品_No.4、VSA-310M 走行用エンジン(付属品)部品_No.4
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード