RoHS指令相当品
接続ねじ込み JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCS14A
接続方式ねじ込み形
接続方向ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
接続ねじ込み JIS B0203
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)SCS13
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)六角:SUS304J3
材質(ナット)グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)SCS13
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!
マグネットクリップ スチール 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)300
配管接続口径M5×0.8
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
強力なスチール製マグネットクリップです。
異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
材質スチール
色シルバー
材質(磁石)異方性ゴム磁石
材質(塗装)ニッケルメッキ
特性強力
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)
圧力温度基準(SUS34)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
関連キーワード