カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(237)
- 農業機械(76)
- バイク部品(47)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(13)
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自転車部品(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- オフィス家具(4)
- 住設機器(4)
- 事務用品(4)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(76)
- brembo(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- DXアンテナ(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- POSH Faith(13)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(5)
- オジデン(大阪自動電機)(4)
- コガネイ(234)
- ツインバード(4)
- マスプロ電工(4)
- モートーン(5)
- 富士電機(6)
- 関西通信電線(5)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cs07」の検索結果

新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
冷却服CS-7
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル色青質量(g)350
スリーブコレット
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。適合機種3mmコレットを使用する全機種
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート
築地製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
両角キー(ステンレス)
セイキ製作所(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。材質SUS316形状両角キー公差h9
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥569税込¥6261本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
Wキャップ&ミニワッシャーセット 各10入り
ダンドリビス¥419税込¥4611箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄適合ビススリムビス
GA-7CSセット品
TMEHジャパン(2件のレビュー)¥1,010~税込¥1,111~1セット当日出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)134
CS-7 ハイコート内綿付
富士グローブ(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷皮の表面をウレタンコート処理し、水・油の弾きます。手の平裏だしで滑りにくいです。用途土木、建築、ハードな作業に厚さ(mm)1.1~1.3
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥33,980~税込¥37,378~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
MAXHUB Sound bar SeⅡ
MAXHUB¥99,200税込¥109,1201台当日出荷会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否否スイッチ種類センサースイッチ
一体型Webカメラ Sound bar SE2
映像センター¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷WEB会議ワイヤレス画面共有。インターフェースUSBインターフェイス:USB 3.0 Type-C、イヤホン:3.5mmイヤホン&マイク×1、DC IN:DC2.0×1、RJ45:PoE電力供給のみ(IP接続非対応)画素数1200万画素
ジョイントパイプクリーナー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられるセット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100
PC ロッド棒一式 2.4m
アルスコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ポールチョキスタンダード2.4m用のロッド棒一式(調整キャップ・タイコ・接続ネジ付)です。適合品番160-2.4R/(部品番号)7、180-2.4R/(部品番号)7
両角キー(フリーレングス)SUS316/7
セイキ製作所¥719~税込¥791~1個4日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥8,498~税込¥9,348~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
両角キー(抜きタップ付き)
セイキ製作所¥552~税込¥607~1個5日以内出荷から9日以内出荷抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差h9
EXEDRA G702
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷タイヤサイズ170/80-15 77H TLパターンG702タイヤ幅(mm)170リム径(inch)15偏平率(%)80
G&L L309
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷タイヤサイズ140/80-17 69H TLパターンL309タイヤ幅(mm)140リム径(inch)17偏平率(%)80
ヘルメットロック
ベビーフェイス¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷◆街乗りやツーリングに活躍するスポーツバイクだからこそ、あれば便利なヘルメットロックです。◆タンデムステップホルダーと共締めにするだけで、簡単に取り付けることが出来ます。◆カラーはベース、本体共にブラックです材質アルミ合金削り出し色ブラック主な適合車種スズキ[SUZUKI]GSX-R12518- , スズキ[SUZUKI]GSX-R15018-
逆止弁 CS-7N型(水・温水用)
ベン¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下材質要部:CAC406C材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水・温水・非腐食性流体取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,198税込¥9,0181台7日以内出荷・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応。・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能。・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース。・デバイスのスリープ電源管理対応。・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要。・SATA プラグイン検出対応。・SATA規格 Revision 3.2準拠仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:23型番SST-ECS07寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5インターフェースM.2 PCIe Gen3×2RoHS指令(10物質対応)対応コントローラJMicron JMB585
フロントフェンダーキット MT-YFF007CS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-YFF007CS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red, Cyan & Metallic Silver。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/シアン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド/シアン/メタリック シルバー備考YAMAHA MT-10 (22/23)タイプFront Fender Protector Kit
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥11,980~税込¥13,178~1巻3日以内出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル
...