カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,550)
  • 農業機械(102)
  • メカニカル部品(93)
  • 切削工具(76)
  • 制御機器(75)
  • 空調・電設資材(61)
  • 機構部品(54)
  • 溶接用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 測定用品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 電気材料(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 作業工具(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • オフィス家具(14)
  • 自転車部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(12)
  • 家電(10)
  • 物流用品(9)
  • バイク部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • カー用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cs20」の検索結果

関連キーワード
2,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ/アクセサリーケース タホ CS20 ブラック Loweproカメラ/アクセサリーケース タホ CS20 ブラックLowepro
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キルティング生地を使った軽量でスポーティなデザインのコンパクトカメラ用のケース。前部にジッパー付きのポケットがあり、メモリーカードなど小物の収納に便利ケースの前面にパットが入っており中身を衝撃から保護開閉口が広くカメラの出し入れがしやすいつくり。取外し可能なストラップ、背面にはベルト通しあり
質量(kg)0.058外形寸法(cm)8.8×5.3×14.3内寸(cm)7.8×3.5×13
KIT,SQUEEGEE BLADES,CS20 ケルヒャーKIT,SQUEEGEE BLADES,CS20ケルヒャー
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
カーシャンプー TRUSCOカーシャンプーTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(20L)
当日出荷
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈危険物の類別非危険物
ニューリレークリーナー サンハヤトニューリレークリーナーサンハヤト(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級アズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(74件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
発泡ウレタンクッション性シート イノアック発泡ウレタンクッション性シートイノアック(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から24日以内出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Spa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混 ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ 馬毛混ワコー(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約174材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60%危険物の類別非危険物適合用途洗車
ボールペン替芯 CS2 トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2トンボ鉛筆(1件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ガラス用衝突防止シール TRUSCOガラス用衝突防止シールTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(60枚)
当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用外山電気(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
蒸留水 20L 専用コック付 高杉製薬蒸留水 20L 専用コック付高杉製薬(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱
当日出荷
生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用容量(L)20適合規格A2相当アズワン品番4-2698-01
コンビショックレスハンマー オーエッチ工業コンビショックレスハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコレット リューター(日本精密機械工作)スリーブコレットリューター(日本精密機械工作)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。
適合機種3mmコレットを使用する全機種
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードスリットカラーSUS304岩田製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
装飾ナット CLOVER(クローバ)装飾ナットCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
面取りカッター H&H面取りカッターH&H(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸切刃形状その他
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
超音波洗浄器(単周波) アズワン超音波洗浄器(単周波)アズワン(1件のレビュー)
205,920税込226,512
1個
当日出荷から翌々日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)40
ケミカルスポイド GA(グリーンエース)ケミカルスポイドGA(グリーンエース)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
耐寒温度(℃)-10耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質LDPE
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
籐チェアー ちどり産業籐チェアーちどり産業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホテル、旅館、銭湯などの浴室周りにマッチする椅子です。
材質素材
カード立て挟み込みタイプ ミツヤカード立て挟み込みタイプミツヤ
3,698税込4,068
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20シグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
PCSクッションシール 阪上製作所PCSクッションシール阪上製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーカウンター CS-20 ノーリツシャワーカウンター CS-20ノーリツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
対応機種GTS全機種関連資料納入仕様図(0.03MB)
...