カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,583)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 農業機械(2)

「cs3ma」の検索結果

関連キーワード
1,589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□M□コガネイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯仕様【接点保護対策】要漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイマグネット式ロッドレスMRCシリーズコガネイ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スイングシリンダ コガネイスイングシリンダコガネイ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~00ロッド先端ねじおねじ
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 低速仕様コガネイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DAB40X25 コガネイスリムシリンダ DAB40X25コガネイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリット式ロッドレスORGAシリーズ コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DAL50 コガネイスリムシリンダ DAL50コガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAB32X50 コガネイスリムシリンダ DAB32X50コガネイ
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズコガネイ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAL40 コガネイスリムシリンダ DAL40コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAB20X50 コガネイスリムシリンダ DAB20X50コガネイ
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAL25X150 コガネイスリムシリンダ DAL25X150コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズコガネイ
119,980税込131,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
スリムシリンダ DAB32X100 コガネイスリムシリンダ DAB32X100コガネイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB32X150 コガネイスリムシリンダ DAB32X150コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ コガネイスリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC20シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABC20シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABC32シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY32シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY32シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ コガネイスリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ(低速仕様) コガネイスリムシリンダ(低速仕様)コガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH6シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH6シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ コガネイスリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X75シリーズ コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X75シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ