カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(614)
- バイク純正部品(50)
- 制御機器(38)
- 農業機械(16)
- 店舗什器・備品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 日用品(4)
- 建築金物(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 安全標識(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(377)
- コガネイ(233)
- KTM(49)
- ニチコン(35)
- 共立(12)
- ParkerTAIYO(8)
- オリバー(5)
- オモイオ (omoio)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 三和コンベア(4)
- 伸興電線(3)
- 日栄インテック(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- 京セラ(2)
- コノエ(2)
- CKD(2)
- 昭和技研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cs450」の検索結果

ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
アルミ天井点検口(支持金具仕様)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,398税込¥1,5381台3日以内出荷から6日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ![クリヤ懐敷さくら アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00548966-141008-02.jpg)
クリヤ懐敷さくら
アーテック[和紙]¥4,798税込¥5,2781セット(100枚)翌々日出荷お刺身・鍋物の材料・舟盛等の鮮度保持に最適です。 和紙の裏(ざらざらしています。)に水を掛けて下さい。水(霧吹等)で湿らせて使用して下さい。 鮮度・うまみを逃しません。 無蛍光和紙を使用しております。材質無蛍光雲流
カウンターシンク ノンコート
ギガ・セレクション¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
コンビネーションサークル用棚板
アイリスオーヤマ¥3,500税込¥3,8501枚翌日出荷コンビネーションサークル専用の棚板です。適合猫材質【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【ネジ・金具】スチール色ウォールナット質量(g)2000耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×603×18.5
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
NOCS Tuffcal 不透明色
中川ケミカル¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷屋外耐候性に優れた装飾用シートです。用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイント CS型
昭和技研工業¥319,800税込¥351,7801個12日以内出荷から45日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント CSシリーズ
昭和技研工業¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
スチールチェア
オリバー¥14,980税込¥16,4781脚13日以内出荷木製の座面とスチールパイプを組み合わせた商品。安心感があり長時間の使用に対応できます。材質背・座:カバ積層合板(表面ブナ) フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装(ブラック艶消梨地)幅(mm)420色ミディアムブラウンビーチ高さ(mm)750奥行(mm)505座高(mm)430グリーン購入法適合
スチールチェア
オリバー¥24,980税込¥27,4781脚13日以内出荷抗ウイルスメラミンチェア 抗菌・抗ウイルス性能付メラミン化粧板を使用したSIAA登録製品。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。グリーン購入法適合
構内標識(フォークリフト制限速度)600x450mm EA983CSシリーズ
エスコ¥3,750税込¥4,1251枚当日出荷仕様●内容:フォークリフト制限速度8●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着
構内標識(フォークリフト制限速度)600x450mm EA983CSシリーズ
エスコ¥3,750税込¥4,1251枚当日出荷仕様●内容:フォークリフト制限速度5●材質:エコユニボード●サイズ:600×450×2mm●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●非粘着
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-450
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-450
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-450
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-450
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-450
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-450
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-450
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-450
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
...







![クリヤ懐敷さくら アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00548966-141008-02.jpg)