カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs53」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(110本)
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • CS綿栓 澤田棉行

    CS綿栓

    澤田棉行
    69,980税込76,978
    1ケース(500個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • 住友 カラーソフトまな板 住ベテクノプラスチック

    住友 カラーソフトまな板

    住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
    材質ポリエチレン
  • 万能キャスター台 小原産業

    万能キャスター台

    小原産業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ゴム製キャスター使用で動きがスムーズ。床を傷つけにくい。キャスターが見えにくいスマートなデザイン。植木鉢の置台に、重いもののちょっとした移動台に、押し入れやすき間の収納台に
    用途置台、移動台に材質本体/ポリプロピレン樹脂、キャスター/鉄、エラストマー耐荷重(kg)20荷台寸法(幅)(mm)300荷台寸法(奥行)(mm)300
  • 手で切れる粘着付養生シート TRUSCO

    手で切れる粘着付養生シート

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
    用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • YVC-1000用マイクケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    YVC-1000用マイクケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    YVC-1000専用のマイクケーブルです。
  • 抗菌カラーソフトまな板(厚さ8mm) 住ベテクノプラスチック

    抗菌カラーソフトまな板(厚さ8mm)

    住ベテクノプラスチック
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ耐熱温度(℃)90
  • PS カード立 光

    PS カード立

    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カードを立てる部分は2ヶ所にツメがあるため、薄手の紙から名刺まで挟むことができます。
    材質ポリスチレン、真空蒸着メッキ幅(mm)50高さ(mm)11(5)質量(g)4.2奥行(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×11(5)
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    109,000税込119,900
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ) 光

    ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)

    239税込263
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
    材質ポリエチレン
  • 四角カラービット ANEX

    四角カラービット

    ANEX(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5本)
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。刃形四角差込角対辺(mm)6.35
  • 四角カラービット(マグネット入り) ANEX

    四角カラービット(マグネット入り)

    ANEX(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)85先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • らくらく歯みがきジェル イヤがり 30g Super Cat

    らくらく歯みがきジェル イヤがり 30g

    Super Cat
    479税込527
    1個(30g)
    4日以内出荷
    ミルクの甘い香りで、歯みがき時の嫌がりを克服します。つけて磨く歯みがき習慣でお口をリフレッシュできます。らくらく歯みがきブラシにつけて歯を磨くと奥歯までしっかりと届き、歯の汚れ落としが効果的にできます。
    用途犬用ケア用品寸法(mm)35×24×105質量(g)30原材料精製水、洗浄剤、緑茶乾留エキス、ポリエチレングリコール、香料、ビタミンC、着色料対象動物
  • 四角カラービット5本組 ANEX

    四角カラービット5本組

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しにトラスコ品番753-6542材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)45質量(g)51先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.3溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • モノラルラジオカセットレコーダー オーム電機

    モノラルラジオカセットレコーダー

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約855(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)方式トラック方式:2トラック1チャンネル定格消費電力(W)6定格出力500mW(r.m.s)連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76スピーカー口径77mm×1個受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)
  • 春夏用 カーゴパンツ GC-S533 GRANCISCO

    春夏用 カーゴパンツ GC-S533

    GRANCISCO
    5,790税込6,369
    1枚
    4日以内出荷
    摩擦強度に優れた高強度ナイロン【CORDURA】を使用したカーゴパンツ。優れた4WAYストレッチ性と吸水速乾性であなたのワークシーンをサポート。マットな表面感としなやかな肌触りながらも【CORDURA】&【ミニリップストップ組織】により、軽量で高度な耐久性を実現。
    種別カーゴパンツ混率(%)ナイロン88/ポリウレタン12股下(cm)76機能ストレッチ性、吸水速乾性、耐久性
  • ワールドダクター(ケーブル間隔保持具) ネグロス電工

    ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)

    ネグロス電工
    959税込1,055
    1セット(10個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。
    材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
  • 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆SUSブレードフレキ

    島田電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
    主材質(フレキ)ステンレス鋼線
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 前方ドライブレコーダ セルスター

    前方ドライブレコーダ

    セルスター
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    日本製3年保証、200万画素ドライブレコーダ。 夜間録画に強いSTARVISTM IMX307搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。 オプションのGDO-28を追加することで前後録画が可能になります。 ◎駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41 ◎オプションリヤカメラ GDO-28
    仕様インターネット地図連動:有り、VCCI:クラスB質量(g)120取付方式分離型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:96×27.5×69.4(突起部含まず)センサー3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)電源電圧(V)DC12/24機能タイムラプス録画、HDR:有り記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°トリガー【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時 】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角【FullHD】本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°【HD】本体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141°【D1】本体カメラ:水平94° 垂直62° 対角115°動作温度範囲(℃)-10~60映像出力無しGPS有り
  • 段差見切り 1820mm パネフリ工業

    段差見切り 1820mm

    パネフリ工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
  • 分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック)

    分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
    付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
  • E31 ユニバーサル(T型3方) エスコ

    E31 ユニバーサル(T型3方)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-53
  • 8分配器(全端子電流通過形) Panasonic(パナソニック)

    8分配器(全端子電流通過形)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    分配数8
  • 分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応 Panasonic(パナソニック)

    分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
    付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
  • 石油ファンヒーター LCーS トヨトミ

    石油ファンヒーター LCーS

    トヨトミ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。エコモード搭載で灯油使用量を抑えます。低電気消費量設計で電気代が節約できます。
    ホワイト電源(V)単相100電源コード(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2分配器(全端子電流通過形) Panasonic(パナソニック)

    2分配器(全端子電流通過形)

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    分配数2
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

    OSG(オーエスジー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    8,498税込9,348
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)
    付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書種別本体・バック付質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分)ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)120~127モーター直流モータ最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時)傾斜切断(°)右45~左15バッテリー電圧(V)18LEDランプ白色ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
  • ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS 大阪魂

    ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • 18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書トラスコ品番125-6625質量(kg)3.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125モーター直流モータ最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47傾斜切断(°)右45~左15使用可能ノコ刃外径(mm)120~127LED色バッテリー電圧(V)18寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248最大切込深さ(mm)(15°時)20
  • 両面テープ セルスター

    両面テープ

    セルスター
    669税込736
    1個
    欠品中
    マウントベースD用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CS-91FH/CS-41FH/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/ CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-53FH/CS-93FH/CS-33FH/CD-50 <対応オプション> GDO-30
  • セルフインカー用クッションシート マーキングマン

    セルフインカー用クッションシート

    マーキングマン
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
    用途ゴム印をはめ込むためのシート。