カテゴリ

  • 物流用品(200)
  • 農業機械(79)
  • 作業服(35)
  • 切削工具(27)
  • バイク部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 電気材料(15)
  • 自転車部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 溶接用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建築金物(5)
  • 手袋(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs9」の検索結果

関連キーワード
573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ

    無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • DAC4074W-7CS9 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    DAC4074W-7CS9

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番43591-52D00適合メーカーSUZUKI
  • 洗車スポンジ3段伸縮 ワコー

    洗車スポンジ3段伸縮

    ワコー(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
    材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン全長(mm)600~1200寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0601
  • コーチングクリップ 品川商工

    コーチングクリップ

    品川商工(7件のレビュー)
    889税込978
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンサインスタンド(SDスタンド) つくし工房

    コーンサインスタンド(SDスタンド)

    つくし工房(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    カラーコーン・カットコーン兼用です。 軽量で移動が簡単。 付属ビスで固定してご使用ください。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2取付方式カラーコーン取付
  • ムートンみたいな洗車ミトン ワコー

    ムートンみたいな洗車ミトン

    ワコー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ムートンの様な洗い心地で優しく洗車。
    用途洗車材質ポリエステル・アクリル・羊毛幅(mm)175高さ(mm)280奥行(mm)30危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンしょう油差し EBM(江部松商事)

    クリーンしょう油差し

    EBM(江部松商事)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリエチレン、蓋:AS樹脂容量(mL)230外寸(mm)Φ70×H114
  • コーキングスクレーパーS刃 SK11

    コーキングスクレーパーS刃

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
    用途コーキング剥がし用。材質ステンレス
  • ゴッソリムーバーホイールブラシ ワコー

    ゴッソリムーバーホイールブラシ

    ワコー(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。
    用途車の洗車材質PP/PVC/合成ゴムPET幅(mm)110高さ(mm)370奥行(mm)80危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • ポータブルプラスチックケース CSシリーズ タカチ電機工業

    ポータブルプラスチックケース CSシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン)

    キャタピーコード

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
    用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
  • ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm 水本機械製作所

    ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm

    水本機械製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1223材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)75寸法L(mm)36ねじ径W-3/8寸法d(mm)18寸法D(mm)9寸法B(mm)18使用荷重(kN)2.94
  • 牛床革オイル加工手袋 CS-920 シモン

    牛床革オイル加工手袋 CS-920

    シモン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    牛床革で内綿付、袖長タイプ、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
    用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。材質牛床革ブラウンサイズフリー入数(双)1加工オイル加工機能耐熱、吸汗、防寒全長(cm)60中指長(cm)9手のひらまわり(cm)26アズワン品番65-0555-94アテ有無アテ有
  • パワーCカン 水本機械製作所

    パワーCカン

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 牛床革オイル加工手袋 CS-900 シモン

    牛床革オイル加工手袋 CS-900

    シモン
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
    用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。材質牛床革ブラウンサイズフリー入数(双)1加工オイル加工機能耐熱、吸汗、防寒全長(cm)32.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)26アズワン品番65-0555-91アテ有無アテ有
  • ロープコース TRUSCO

    ロープコース

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    繊維ロープ専用のロープコースです。
    用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • MCPペーパーコースター 角 アートナップ

    MCPペーパーコースター 角

    アートナップ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(200枚)
    当日出荷
    木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
    材質木材パルプ+リンタ(綿)厚さ(mm)0.6サイズ(mm)90×90TKG品番9-2024-0202TKG品番(2017)6-1830-0202
  • 隙間スッキリスポンジ ワコー

    隙間スッキリスポンジ

    ワコー
    459税込505
    1個
    当日出荷
    使い捨て柄付きスポンジ。
    用途車の洗車材質ポリウレタンフォーム/PP幅(mm)30高さ(mm)140奥行(mm)14危険物の類別非危険物入数5個適合用途車の洗車
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • 牛床革オイル加工手袋 CS-910 シモン

    牛床革オイル加工手袋 CS-910

    シモン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
    用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。材質牛床革ブラウン入数(双)1加工オイル加工機能耐熱、吸汗、防寒アテ有無アテ有
  • DCPペーパーコースター 角 アートナップ

    DCPペーパーコースター 角

    アートナップ
    1,598税込1,758
    1袋(200枚)
    当日出荷
    木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
    材質木材パルプ厚さ(mm)0.5サイズ(mm)90×90TKG品番9-2024-0302TKG品番(2017)6-1830-0302
  • パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎)

    パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット付 3枚刃
    用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
  • コンタクトゴムカバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    コンタクトゴムカバー[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    468税込515
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)

    エイト
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、焼付塗装と印刷で一目で分かるサイズ表示
    用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8329セット内容TLC-1.5、TLC-2、TLC-2.5、TLC-3、TLC-4、TLC-5、TLC-6、TLC-8、TLC-10(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)428タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドホルダー9本組用二段式ホルダーサイズ規格ミリ
  • 充電式ドライバーサック SK11

    充電式ドライバーサック

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    型崩れしにくい型押し成型です。 スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。
    用途小型電動ドライバー(ストレートタイプ)の収納。ブラック対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
  • セフパーツケースSサイズ9個セットトレイ付き セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフパーツケースSサイズ9個セットトレイ付き セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。ハンドル付トレイ。セフパーツケースSサイズ9個付
    用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー付属品セフパーツケースSサイズ(TB-PCS)×9個材質(本体)PP樹脂最大積載量(kg)10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×397×311材質(ハンドル)PP樹脂適合ボックスTB-HBOXU、TB-HBOXL材質(パーツケース)PP樹脂
  • 山型クリップ ベロス

    山型クリップ

    ベロス
    429税込472
    1枚(3個)
    当日出荷
    大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます。取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます
    用途書類整理に材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • オプトケーブルカバーIII マサル工業

    オプトケーブルカバーIII

    マサル工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
    用途留具、連結留具が付属しています。材質HDPEブラック寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン
    7,590税込8,349
    1セット
    当日出荷
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    8,083税込8,891
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • ホームリペアスタンド ParkTool(パークツール)

    ホームリペアスタンド

    ParkTool(パークツール)
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。 クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。 ■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
    質量(kg)7.2耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70仕上パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76アズワン品番64-9603-50クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー可動範囲(°)クランプ:360
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット

    エイト
    5,998税込6,598
    1セット(9本)
    当日出荷
    剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)428先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0731
  • 隙間スッキリブラシ ワコー

    隙間スッキリブラシ

    ワコー
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    キズ付防止ラバー加工。車の清掃柄付きブラシ。
    用途車の洗車材質PET/馬毛/PP/TPE幅(mm)30高さ(mm)224奥行(mm)14入数3本セット
関連キーワード
...