カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「csf-7」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ28mm内幅14mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ28mm内幅14mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1231材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)36寸法L(mm)28レンチサイズ(mm)1.5ねじ径W-5/16寸法d(mm)14寸法D(mm)7寸法B(mm)14使用荷重(kN)1.96
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • セキスイ ボックスコンテナ Sシリーズ セキスイ

    セキスイ ボックスコンテナ Sシリーズ

    セキスイ
    48,980税込53,878
    1ケース(12個)
    5日以内出荷
    コンパクトに積み重ねできます。
  • ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetex

    ツェナーダイオード 表面実装 500mW

    DiodesZetex
    799税込879
    1セット(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フ-トレスト,リヤ 2 BCS-F7441-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フ-トレスト,リヤ 2 BCS-F7441-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • フ-トレスト,リヤ 1 BCS-F7431-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フ-トレスト,リヤ 1 BCS-F7431-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • ボ-ド,フ-トレスト BCS-F7481-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボ-ド,フ-トレスト BCS-F7481-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
  • スタンド,サイド BCS-F7311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スタンド,サイド BCS-F7311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
  • スタンド,メイン BCS-F7111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スタンド,メイン BCS-F7111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
  • トーニチ プレート形トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ プレート形トルクレンチ

    東日製作所
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)220精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~7最小目盛(N・m)0.2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)0.2有効長(mm)235適合ねじ(参考)普通鋼:M5,M6、ハイテン:M4(M4.5)寸法M(mm)34寸法h1(mm)6適合ヘッド8D寸法d3(mm)8トルク測定範囲(N・m)1~7最大トルク時の手力(N)30寸法h(mm)21.8寸法m(mm)Φ16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • 4K・8K衛星放送対応 ハイパスフィルタ内蔵テレビ端子 サン電子

    4K・8K衛星放送対応 ハイパスフィルタ内蔵テレビ端子

    サン電子
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50CSF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50CSF

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)50
  • 省令準耐火器具枠付品 神保電器

    省令準耐火器具枠付品

    神保電器
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • テレビ端子 神保電器

    テレビ端子

    神保電器
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。
    仕様CS双方向入出力F形、全端子電流カット形、CS付属品5CF形コネクタ×1個対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
  • 直列ユニット 神保電器

    直列ユニット

    神保電器
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。
    ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
  • Jワイド枠組 簡易耐火仕様 神保電器

    Jワイド枠組 簡易耐火仕様

    神保電器
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • チップ SNMG-EG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-EG (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカEG
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 直列ユニット 神保電器

    直列ユニット

    神保電器
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    スーパーハイビジョン受信マーク登録品
    仕様2CS付属品5CF形コネクタ×2個ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→出力、電流通過形周波数帯域(MHz)10~3224端子2端子形設置位置中間用
  • 4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)

    サン電子
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    付属品5CF形コネクタ(1個)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFホワイト質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×44×36使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)-挿入損失(dB)【双方向】(10~55MHz)1.0、(70~90MHz)1.0、(90~770MHz)1.0、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.8、(2681~3224MHz)3.5【片方向】(10~55MHz)40以上、(70~90MHz)3.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.3、(1489~2150MHz)2.8、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.0
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40CSF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40CSF

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)40
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-40CSF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-40CSF

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)40
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20CSF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20CSF

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)20