「csm-150」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリット鉢 CSM-L 兼弥産業

    スリット鉢 CSM-L

    兼弥産業(197件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(176件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)

    ミヤナガ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
  • モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応 オーム電機

    モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    AM/FM/SWの3バンド受信。カセットテープの再生・録音もOK。お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける。乾電池とコンセントの2電源対応。1W出力のモノラルスピーカー搭載。モノラル出力のヘッドホン端子搭載。本体カラーはブラック
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
  • はしごオプション はしご上部カバー ピカコーポレイション

    はしごオプション はしご上部カバー

    ピカコーポレイション
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷付きから保護します。 取付確認用マド付き。 左右計2個1セット ※使用時以外は取外してください。輸送中に外れる恐れがあります。 ※材質:発泡ウレタン
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装など壁面への設置が必要な場合に。適合CSM、PRO、ALF(3ALF-130、150は除く)トラスコ品番836-4235材質発泡ウレタン質量(kg)0.32