カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「cspt」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロングレー質量(g)18使用温度範囲(℃)-10~60
ワゴン用オプショントーチフック サカエワゴン用オプショントーチフックサカエ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
適合支柱径25.4Φ用材質SUS304許容荷重(kg)3外径×高さH(Φmm×mm)25Φ×80内寸(mm)22Φ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.04MB)グリーン購入法適合
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
シンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキ ナカバヤシシンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキナカバヤシ
209税込230
1冊
当日出荷から5日以内出荷
for instax mini size 86×54mm組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
仕様吊り下げ・置き共用質量(g)30寸法(縦×横)(mm)110×75RoHS指令(10物質対応)対応
シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 チェキナカバヤシ
299税込329
1冊
当日出荷
for instax mini size 86×54mm見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mm アメリカン電機コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mmアメリカン電機
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
19インチラックの40mm内側に1Uコンセントバーを設置させることができるブラケットです。ラックの正面カバーを閉じた状態でも、1Uコンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。
付属品取付ネジ×4個質量(g)134.7規格RoHS対応
ラック用サポート アメリカン電機ラック用サポートアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター 大洋ツール超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター大洋ツール
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工
コンセントバーHKC0540PT用 ブラケット アメリカン電機コンセントバーHKC0540PT用 ブラケットアメリカン電機
3,500税込3,850
1セット(2個)
5日以内出荷
コンセントバー抜止形(分岐用)およびコンセントバー抜止形(分岐用)ブレーカ付を19インチラックの1Uサイズに取り付けることを可能にするブラケットです。
付属品取付ネジ×4個質量(g)261.5規格RoHS対応
ハウステック ゴミ収納器EC-H2 WESCS-PT001 ハウステックハウステック ゴミ収納器EC-H2 WESCS-PT001ハウステック
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
材質PPグレー寸法(Φ×mm)180×200
管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネルCOOLER MASTER
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル・木目調のデザインが、温かみと個性を演出・自然を感じさせる独自のデザインを採用・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和・カラー:シルバー
適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / EUCALYPTUS寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6シルバー型番MCA-MF600C-SPTPWRoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネルCOOLER MASTER
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)・石材の質感を思わせるテクスチャー仕上げが、力強さと上質さをプラス・よりリアルな印象を与える繊細なテクスチャーの変化・ビジュアル重視のセットアップやスタジオ環境に最適・カラー:シルバー
適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / STONE寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6シルバー型番MCA-MF600C-SPTPSRoHS指令(10物質対応)対応
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A) PANDUIT(パンドウイット)細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(100個)
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
Tryptic Soy Broth acc. EP+USP 146379 6pcs Merck(メルクミリポア)Tryptic Soy Broth acc. EP+USP 146379 6pcsMerck(メルクミリポア)
24,499税込26,949
1セット(6個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0196-26保管環境冷蔵
Tryptic Soy Broth 10L acc. EP+USP <Q0805032> 146316 10L Merck(メルクミリポア)Tryptic Soy Broth 10L acc. EP+USP <Q0805032> 146316 10LMerck(メルクミリポア)
162,999税込179,299
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0210-29保管環境冷蔵
Tryptic Soy Broth EP+USP 90mL/275mL btl 6 146334 6pcs Merck(メルクミリポア)Tryptic Soy Broth EP+USP 90mL/275mL btl 6 146334 6pcsMerck(メルクミリポア)
8,298税込9,128
1セット(6個)
3日以内出荷
アズワン品番61-0191-10保管環境冷蔵
PTSタップダイスセット メトリック、BSP 40pcs IRWINPTSタップダイスセット メトリック、BSP 40pcsIRWIN
42,980税込47,278
1セット(40個)
当日出荷
PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
仕様【サイズピッチ】M3-0.50、M4-0.70、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、M8-1.25、M9-1.00、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M11-1.50、M12-1.25、M12-1.75、(BSP)1/8-28、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、メトリックピッチゲージ材質ハイカーボンスチール質量(g)2089コード111-3661アズワン品番65-1940-68
Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/275mL btl 6 146357 6pcs Merck(メルクミリポア)Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/275mL btl 6 146357 6pcsMerck(メルクミリポア)
8,298税込9,128
1セット(6個)
3日以内出荷
アズワン品番61-0191-12保管環境冷蔵
Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL in 250mL Scap 6 146335 6pcs Merck(メルクミリポア)Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL in 250mL Scap 6 146335 6pcsMerck(メルクミリポア)
7,998税込8,798
1セット(6個)
3日以内出荷
種別pcsアズワン品番61-0191-11保管環境冷蔵
Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/125mL 10 Q#0806059 146458 10PACK Merck(メルクミリポア)Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL/125mL 10 Q#0806059 146458 10PACKMerck(メルクミリポア)
9,698税込10,668
1セット(10個)
4日以内出荷
アズワン品番61-0191-74保管環境冷蔵
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1セット(5m)
5日以内出荷
スリーブ径 19mm色 黒シュリンク径 9.5mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 5m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -40→ +135 ℃難燃性 ありハロゲン含有 ありシリーズ CGPTULファイル番号E35586、CSA LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolチューブは小リールで提供されるため、アクセスや分配が容易です。この便利なシステムは、作業場やラボでの簡易保管に最適です。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、ほとんどの一般的な化学薬品や溶剤に対する耐性と耐久性を備えており、あらゆる産業で使用できるように設計されています。この製品は、優れた化学的特性、電気的特性、物理的特性を兼ね備え、ワイヤの絶縁と保護、終端とジョイントの補強、ケーブルの結束と色分けなどの一般的な用途に最適です。 . 特長と利点.軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SPT REC 6.3 Contact SRC SnTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
タイプ車載 TerminalシリーズStandard Power TimerRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SPT REC 6.3 Contact SRC Sn 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(25個)
欠品中
仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Standard Power Timer●オス/メス:メス●コード番号:217-5512アズワン品番65-7506-37
Thin Optics POD BK Thin OpticsThin Optics POD BKThin Optics
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
収納・取り出し方法が簡単!持ち運びに便利なスマホケース(スマホ貼り付け) ポリカーボネート採用で、耐久性に優れ、裏表使用可能! 取り出して向きを気にすることなく装着可能 使用用途に応じた3つのレンズ倍率 薄いからポケットやお財布にも入れて持ち歩ける 携帯性に優れた使いたい時にそこにある拡大鏡
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:ポリカーボネート(PC)、ノーズクリップ:ポリカーボネート(PC)、ブリッジ:チタン合金(ニチノール)厚さ(mm)2質量(g)4
NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 300mL 6 146408 6pcs Merck(メルクミリポア)NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 300mL 6 146408 6pcsMerck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1セット(6個)
15日以内出荷
アズワン品番61-0191-99保管環境冷蔵
NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 200mL 6 146419 6pcs Merck(メルクミリポア)NaCl-Peptone Buffer pH7.0 EP+USP 200mL 6 146419 6pcsMerck(メルクミリポア)
9,898税込10,888
1セット(6個)
15日以内出荷
アズワン品番61-0191-72保管環境冷蔵
Biozen(TM) Analysis of Biologics Peptide Mapping PhenomenexBiozen(TM) Analysis of Biologics Peptide MappingPhenomenex
159,800税込175,780
1個
21日以内出荷
フォーマット形式Column関連資料(4.91MB)細孔径100A
LIDAR-Lite v3HP SPARKFUNLIDAR-Lite v3HPSPARKFUN
39,980税込43,978
1個
33日以内出荷
DescriptionLIDAR has never looked so good! This is the LIDAR-Lite v3HP, a compact, high-performance optical distance measurement sensor from Garmin(TM). The LIDAR-Lite v3HP istheideal optical ranging solution for drone, robot, or unmanned vehicle applications. Each sensor is housed in a durable, IPX7-rated housing and includes all the core features and user configurability of the popular LIDAR-Lite v3.The v3HP is very similar in function to that of the v3 but it can now sample faster at rates greater than 1kHz(where as the v3 is only capable of up to 500Hz). Another improvement is that this v3HP model is more power efficient with current consumption rates 40mA less than the v3(that's 65mA as opposed to 105mA while idle, and 85mA instead of 130mA while acquiring).Each LIDAR-Lite v3HP has a range of 1m to 40m and features an edge-emitting, 905nm(1.3 watts), single-stripe laser transmitter, 8m Radian beam divergence, and an optical aperture of 12.5mm. This version of the LIDAR-Lite still operates at 5VDC(6V max)with a peak power of 1.3W and still possesses an accuracy of +/- 2.5cm at >2m. On top of everything else, the LIDAR-Lite is user-configurable, allowing adjustment between accuracy, operating range and measurement time and can be interfaced via I2C or PWM with the attached 200mm cable.Note:CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014. This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective September 27, 2016.Get Started with the LIDAR-Lite v3HP GuideFeaturesResolution:1 cmTypical accuracy:+/- 2.5cm at distances greater than 2 meters(Refer to operating manual for complete operating specifications)Range:1m to 40mUpdate rate:Greater than 1kHzInterface:I2C or PWMPower(operating voltage):4.75-5VDC; 6V MaxCurrent consumption:65ma idle; 85ma during acquisitionOperating temperature:-20℃ to 60℃Laser wave length/Peak power:905nm/1.3WBeam divergence:8m RadianOptical aperture:12.5mmWater rating:IPX7Unit dimensions:24.5mm×53.5mm×33.5mm(1.0in×2.1in×1.3in)Weight:34g(1.2oz)
アズワン品番67-0426-76