8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
適合支柱径25.4Φ用 材質SUS304 許容荷重(kg)3 外径×高さH(Φmm×mm)25Φ×80 内寸(mm)22Φ 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.04MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

for instax mini size 86×54mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
仕様吊り下げ・置き共用 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)110×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用 付属品封筒×3枚 材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SPT REC 6.3 Contact SRC Sn
エコ商品
タイプ車載 Terminal シリーズStandard Power Timer RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SPT A REC 6.3 Contact SRC Sn
エコ商品
タイプ車載 Terminal シリーズStandard Power Timer RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0
エコ商品
スリーブ径 19mm。色 黒。シュリンク径 9.5mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 5m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -40→ +135 ℃。難燃性 あり。ハロゲン含有 あり。シリーズ CGPT。ULファイル番号E35586、CSA LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolチューブは小リールで提供されるため、アクセスや分配が容易です。この便利なシステムは、作業場やラボでの簡易保管に最適です。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、ほとんどの一般的な化学薬品や溶剤に対する耐性と耐久性を備えており、あらゆる産業で使用できるように設計されています。この製品は、優れた化学的特性、電気的特性、物理的特性を兼ね備え、ワイヤの絶縁と保護、終端とジョイントの補強、ケーブルの結束と色分けなどの一般的な用途に最適です。 . 特長と利点.軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5m)
3,898 税込4,288
5日以内出荷