カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(5)
  • 介護用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)

「css 16 si」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全静電スニーカー エレパス マジックタイプミドリ安全(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷から翌々日出荷
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
介護シューズ GDW136 K.B.STYLE介護シューズ GDW136K.B.STYLE(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
標準質量(g/片足)200
軽量メディカル作業靴 CSS-01N ミドリ安全軽量メディカル作業靴 CSS-01Nミドリ安全
5,498税込6,048
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士足幅EEE形状ローカット種類作業靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全静電作業靴 エレパス クールミドリ安全(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷から5日以内出荷
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト足幅3E種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし靴タイプサンダル
メディカル作業靴 CSS-308静電 ミドリ安全メディカル作業靴 CSS-308静電ミドリ安全(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士ホワイト足幅EEE形状ローカット質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
大人の上履き01 ムーンスター大人の上履き01ムーンスター(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1足
当日出荷から6日以内出荷
軽くて滑りにくい。 簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。 メッシュ素材で通気性抜群。 滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。 安心の日本製。
材質合繊(ダブルラッセル)足幅2E標準質量(g/片足)165(23cm)材質(底部)ベステック
介護シューズ OPS626 K.B.STYLE介護シューズ OPS626K.B.STYLE(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
用途屋外用、施設用材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの)材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール)標準質量(g/片足)190RoHS指令(10物質対応)対応
転倒予防シューズ つま先つき 竹虎転倒予防シューズ つま先つき竹虎(41件のレビュー)
1,898税込2,088
1足
当日出荷から5日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム靴タイプスリッパ
静電室内履きシューズ AZ-59708 TULTEX(タルテックス)静電室内履きシューズ AZ-59708TULTEX(タルテックス)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止 甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電靴材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280±10(26cm)機能静電、通気性JIS規格JIS T8103基準相当材質(先芯)なし色番001甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
スティーズ(ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(ベイトキャスティングモデル)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
現代のタフ化するフィールドで釣り勝つために、さらなる汎用性を具備したショアコンペティションの中核を成す究極のバーサタイルロッド。16ファイヤーウルフからバーサタイル性を高めた22ファイヤーウルフをベースにセンターカット2PCS化。チューブラーと見誤るくらい16モデルよりスティッフな中弾性ソリッドティップを搭載し、チューブラーは前作より高弾性化させたレギュラーファストテーパーにすることで、 ラバージグなど水中で抵抗の大きいリグの操作時にティップがモタレ過ぎることなく操作が可能。また従来のチューブラーティップでは気付きにくかった水中の変化を捉え、 手元まで伝達する高い感度と操作性を生む。またワイヤーベイトのスラックラインリトリーブやノセ感にも優れ、特筆すべきはクランクベイトへの対応力が飛躍的に向上したこと。 この22ファイヤーウルフの性能を維持したまま、センターカット2PCS化することで、携行性を高めつつVジョイントαを搭載することで、通常のセンターカット2PCSに比べ、パワー・レスポンス・感度が向上。 釣り勝てるセンターカット2PCSに仕上がった。LURE APPLICATIONSnagless Neko Rig /No Sinker Rig /Down Shot Rig /Texas Rig /Leaderless Down Shot Rig /Free Rig /Rubber Jig /Spinnerbait /Vibration /Crankbait /CrawlerbaitSVFナノプラス/X45フルシールド/Vジョイントα/メガトップ
全長(m)2.06コードFIRE WOLF元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)2標準自重(g)115適合ライン(号)-適合ライン(lb)8~20カーボン含有率(%)99
CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズCS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応プラネックスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
エッジAI搭載SBC kakip(カキピー) ユリ電気商会エッジAI搭載SBC kakip(カキピー)ユリ電気商会
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
マルチコア構成のCPUにより、ROS2とRTOSの共存など様々なアプリケーションを構築可能 AI処理プロセッサとしてDRPとDRP-AI3を搭載 低消費電力かつ高速なLPDDR4メモリを8GB搭載 1000BASE-TPoE+に対応したEthernetを装備 USB3.0HS/SSホストを2系統搭載 モーターやアクチュエータ制御用にCAN-FDを2系統搭載 MIPI-CSI24レーンを4系統装備し、最大4chのカメラを接続可能 別売のGMSL2HATを装着すれば、GMSL2のカメラの接続も可能 画像出力用にMIPI-DSI4レーンを1系統装備 PCIe3.0をエンドポイントとして装備 SDカードスロットを搭載 リアルタイムクロックを搭載(外部から電源供給が必要) 40ピンのGPIOを装備
仕様AI-MPU:RZ/V2H(ルネサスエレクトロニクス)、NPU:DRP-AI3(INT8)/DRP(STP4)電源12V/2.4A(DCジャック Φ5.5/2.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)89×58×20機能リアルタイムクロック:標準装備(外部電源供給要)インターフェースPCIe 3.0 ×1 エンドポイント (16ピン/0.5mm)メモリー8GB(LPDDR4/1600MHz)使用CPUCortex-A55 4コア(1.1GHz)/Cortex-R8 2コア(800MHz)/Cortex-M33(200MHz)入力端子MIPI-CSI2 4レーン ×4 (22ピン/0.5mm)OSUbuntu 24.04出力端子MIPI-DSI 4レーン (22ピン/0.5mm)入出力40ピン 2.54mm ピンヘッダーGPIO×26:3.3V/16mA、UART/I2C/SPI/I2S/PWM/5V出力(電源に依存)/3.3V出力 50mA(GPIO信号との総和)Ethernet10/100/1000Base-T、RJ45SDカードmicroSDメモリーカードUSBUSB Type-A ×2/USB Type-C ×1
CS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 プラネックスコミュニケーションズCS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応プラネックスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 443 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.2 mm、F:1.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED有線LAN接続(緑色)耐衝撃性非対応コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックデュー DUKE(デューク)リーディンググラス(老眼鏡) ネオクラシックデューDUKE(デューク)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
最新の技術で作られた超軽量でスリムなフレームに、あえてクラシカルかつトラディショナルなデザインを採用。新しいのにクラシック。 NEO CLASSICS Deuxの、カラーパターンフレームでよりシックに、華やかに。
付属品スリーブケース寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×150×35材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0021医薬品医療機器等法一般医療機器
SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07SILVER STONE(シルバーストーン)
8,198税込9,018
1台
7日以内出荷
・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース・デバイスのスリープ電源管理対応・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要・SATA プラグイン検出対応・SATA規格 Revision 3.2準拠
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:23型番SST-ECS07寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5インターフェースM.2 PCIe Gen3×2RoHS指令(10物質対応)対応コントローラJMicron JMB585
SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応Cybenetics Platinum認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)2.09規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-HA1650R-PM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18dBA(最小)効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06SILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応・ デバイススリープ電源管理に対応・ ロープロファイル設計
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:30規格ロープロファイル PCI Express Gen 3×2型番SST-ECS06寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.2×21×61.4RoHS指令(10物質対応)対応コントローラASMedia ASM1166