カテゴリ
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から8日以内出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール色黒使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ
デルテック¥13,980税込¥15,3781巻翌日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。用途電設工事用
デルテックストラップ 50m
東京富士商会¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ50m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら