カテゴリ
- メカニカル部品(85)
- バイク純正部品(34)
- 制御機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 医療(5)
- 電気材料(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- トラック純正部品(4)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- DESCO(2)
- EIKO(栄工舎)(3)
- INS(4)
- KEMET(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- PALL(ポール)(2)
- ROHM(2)
- SMC(82)
- SONY(ソニー)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- キッツエスシーティー(4)
- コガネイ(3)
- フォーク(5)
- フジキン(3)
- ホンダ(36)
- 三菱ふそう(4)
- 住友電気工業(Optigate(R))(3)
- 日本アンテナ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CS用シリコンカバー CSSCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴム
squ+ ナチュラ クリアモジュール
サンカ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スルっと引き出せて、スキッと閉まる引出し。 中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。 各サイズを組み合わせれば無駄なスペースも無くなります!
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
4K8K対応 分波器
日本アンテナ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20
スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置
ダイケン¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷から3日以内出荷アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
ソフトキャリングケース LCS-SC8
SONY(ソニー)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷特長。〇収納力に優れた機能的でスタイリッシュな小型キャリングケース。〇標準ズームレンズをカメラ本体に装着したまま収納可能。〇交換レンズだけでなくフラッシュなどのさまざまなアクセサリーを収納可能。〇取り出しやすく安心なフラップ&バックル構造材質ポリエステル質量(g)520寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×200
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ソフトキャリングケース LCS-SC21
SONY(ソニー)¥10,400税込¥11,4401個6日以内出荷特長。〇豊富な収納力でカメラシステムを収納できるスタイリッシュなキャリングケース。〇標準ズームレンズを装着したボディ本体のほか、交換レンズ2本などのアクセサリーを収納可能。〇取り出しやすく安心なフラップ&バックル構造材質ポリエステル、ポリウレタン質量(g)900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×255×240
チャイルドステップ
タンデムライダーズ(TANDEM RIDERS)¥9,898税込¥10,8881セット4日以内出荷両足の安定性こそがバイクライディングの基本。 バイクライディングの基本と言えば「体重移動」。 特にタンデム走行においては、同乗者との息の合った体重移動が不可欠です。 一般的に、スクータータイプのオートバイは「ニーグリップ」や「くるぶしグリップ」の効果が非常に乏しく、ライダーと車体が「人車一体」となる事が大変難しいとされています。 決してコントロールし易いとは言い難いスクーター。 それもタンデム走行ともなれば、例え後席の乗員が体重の軽い小さな子供であったとしても、コーナーリング時の予期せぬ子供の動きにバランスを崩す危険性は否めません。 ましてや、車両のタンデムステップに足が届かない子供の場合は、体重移動を意図的に行うなどできる術もありません・・・・・・。 。 自転車の二人乗りで荷台に座った時の「不安定な足」の感覚を思い浮かべてみると良いかも知れません。 ステップに足が届かない事のリスクは想像以上に大きいと言えます。 。 子供に優しくないスクーターのリアステップの高さ。 多くのスクーターは、シート下にトランクルームを持つ事で非常に便利な反面、シートの高さと巾が大きくなる傾向があり、後席の子供の足は、一般のオートバイに比べ大変届きにくくなっています。 さらに、スクーターは樹脂製のサイドパネルでボディ側面を覆われているために、リアステップの増設が不可能な場合が殆どです。 チャイルドステップSCは、今まで足が届かなかった子供でも十分に使用する事のできる、全く新しいスタイルのスクーター専用チャイルドステップです。 しっかりと足を踏ん張る事ができるので、コーナーリング時の体重移動も問題ありません。 。 足を踏ん張る事で得られる2つの重大なメリット。 。 ステップに両足がしっかりと接地して踏ん張れる事の大きなメリットのひとつは「下半身の安定」を確保できる点にあります。下半身が安定していれば↓。 ・走行中の体重移動が可能になる。 ・後席からの脱落を防ぐ事ができる。 ・路面からの衝撃を膝で吸収できる。 ・前傾姿勢など上体の姿勢を変える事ができる。 ・着座位置の微調整が容易に可能となる。 。 そして、もう一つの忘れてはならない重大なメリットは、万一の転倒時や衝突時の際に「自力での脱出」を試みる事ができるかどうか。 両足がステップに接地せずにプラプラしながらシートに跨がっている状態で、果たして瞬時にバイクから飛び降りる事ができるでしょうか?。 大の大人であっても、どんなに運動神経が良くてもそれは無理・・・。 ましてや力の弱い子供の場合は・・・・・。 チャイルドステップは、走行時の安定性だけではなく、万一の転倒時や衝突時の脱出補助に力を発揮します。 しっかりと足を踏ん張る事は、あらゆる意味でバイクライディングの基本中の基本だと言えるのではないでしょうか。 。 こだわりの高強度設計。 「人がその場で軽くジャンプして着地」した際に加わる衝撃荷重は、体重の2倍程度と言われています。 本製品の対象が小さな子供とは言え、タンデム走行中にステップに掛る荷重は決して少ないものではありません。 さらには、ベルトを引き絞って装着固定をするのは大人ですので、その荷重負荷に十分耐えられる構造でなくてはなりません。 チャイルドステップSCシリーズは、長く安心してお使い頂けるように、必要十分以上の高強度設計にこだわりました。 ・使用しているベルト素材では、一般ベルト素材の中で最も強度性能の高い「ナイロンベルト」を採用しています。 ・また、全ての接続パーツを金属製とし、特に負荷のかかる部分には強度に優れたステンレス製(SUS304)素材を使用し、表面に酸化皮膜処理をする事で耐候性の向上も図っています。 ・さらに縫製部は、革製品等の縫製に使用される#8の太さの糸を使い十分な強度を確保しています。 。 傷付き防止パッドを採用 愛車に優しい用品でありたい。 チャイルドステップSCは、ステンレス製のJ型フックをスクーターのシートの縁に引掛固定する製品です。 引掛固定したフックを強い力で引き絞るように引っ張らなければならないため、剥き出しのステンレス部品のままではシートへのダメージが懸念されます。 。 そこで、装着固定時のダメージからシートを守るための保護パッドを、フックの内側に装着する事にしました。 この「シート保護パッド」は、フックの位置を調節する金属製のアジャスターが直接シートに当たらないように保護する役割も兼ねています。 。 さらに、製品使用時には構造上、ステップとスクーターのボディが擦れるように接触してしまいます。 その際に、ボディへの傷付きを抑えるために「メガネ拭き」にも使用されるマイクロファイバー素材を「ボディ保護パッド」として、ステップ本体内側面に装着させています。 。 「愛車に優しいバイク用品でありたい」。 それがタンデムライダーズ製品の大切なコンセプトのひとつです。 。 。 【主要スペック(主要部品材質)】。 主要ベルト部:1.3ミリ厚シート織/50ミリ巾ナイロンベルト。 ベルト通部等:1.3ミリ厚シート織/20ミリ巾ナイロンベルト。 J型フック:2ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。 。 D環:3ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。 角環:3ミリ厚SUS304ステンレス/酸化皮膜着色処理。 アジャスター:2.5ミリ厚スチール/黒ニッケルメッキ処理。 ステップ表皮:420Dナイロンオックス(裏面弱撥水コート)。 ボディ保護パッド:マイクロファイバーシート。 シート保護パッド:PVC合成レザーシート
アコースティックギター
S.Yairi¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷S.yairiコンパクトアコースティックギター「YM-02」の特長でもあるラウンドバックや塗装の質感を持ち合わせた、ドレッドノートタイプYD-04が新たに登場。 ノーマルボディーサイズながら、ミディアムスケールを採用。 抜群の演奏性に加えて、ハイコストパフォーマンスを実現した、S.yairiこだわりの自信作です。付属品ソフトケース仕様TOP: Spruce、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、Nut: 43mm、SCALE: 628mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、ROSETTA:Herringbone、CASE: Softcase、COLOR: Cherry Sunburst(Satin Finish)色チェリーサンバーストスケール628mmフレット数20フレット
ミニアコースティックギター
S.Yairi¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷S.Yairiのこだわりをコンパクトなボディに凝縮したミニアコースティックギター ソフトケースも付属なので、気軽に外に持ち出して演奏もできます ハイキングやバーベキューなどアウトドアのお供にも最適。いつでもどこでも気軽にギター演奏をお楽しみいただけます ギター経験者の方はもちろん、ギターをはじめたい入門者の方にもオススメなギターです仕様TOP: Spruce、SIDES & BACK: Mahogany、NECK: Nato、FINGERBOARD: Walnut、SCALE: 580mm / 20f、BRIDGE: Walnut、HARDWARE: Chrome、POSITION MARK: Dot、BODY BINDING: None、SOUNDHOLE BINDING: Heeringbone、CASE: Softcase色チェリーサンバーストタイプ右利き用スケール580mmフレット数20フレット
クリーン機器スピードコントローラSCLシリーズ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁使用温度範囲(℃)5~60管接続口径Rc1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
クリーン機器スピードコントローラSCシリーズ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁使用温度範囲(℃)5~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ
エレキギター
Photogenic¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷・誰もが目にしたことのある定番STシェイプのエレキギター / スタンダードなボディサイズとネックの太さは初心者にもオススメです。・付属の”トレモロアーム”と、ギターボディに搭載されている”トレモロスプリング”の連動により、音程を一時的に下げてビブラートのような効果を与える「アーミング奏法」が可能。・3つのシングルコイルピックアップを搭載 / セレクターによりフロント・センター・リアを5通りで切り替え可能 / サウンドのお好みや、演奏する曲・フレーズにあわせてセレクターの操作ひとつでサウンドを選択いただけます。【セット内容】ギター本体、ソフトケース、シールドケーブル、調整用レンチ。Body:Solid Wood。Neck:Maple。Fingerboard:Engineered wood。Pickups:Photogenic 3 Single Coil。Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector。Scale:648mm / 22frets。Hardware:Chrome Plated。Neck Joint:Bolt On
エレキベース
Photogenic¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷・スリムで抱えやすい JB スタイルボディ(カラー:DCS=ダークチェリーサンバースト)。・2シングルコイルPU(JBレイアウト)による、太さと抜けを両立した幅広いトーン。・コントロールは 2ボリューム+1トーン のシンプル構成。・ロングスケール(864mm)で標準的なテンション感。・初心者でも扱いやすい細めのネック形状。・(S.C)=ソフトケース付属モデル。・品名:JB-240/DCS(S.C)。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:エレキベース(JBタイプ)。・カラー:DCS(ダークチェリーサンバースト)。・ボディ:バスウッド。・ネック:メイプル。・指板:ローズウッドまたは同等材。・ピックアップ:JBタイプ ×2。・コントロール:2ボリューム、1トーン。・スケール:864mm(ロングスケール)。・付属品:ソフトケース。・JANコード:4534853051439
光ファイバケーブル_コード集合型
サンワサプライ¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。ケーブル外径(Φmm)7.5芯数2芯形状丸型補強色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格光ファイバTIA:OS2適合規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR分類汎用シングルモード(SM)波長(nm)1310、1550使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ
東芝¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。【洗浄】。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能寸法(mm)幅466×奥行530×高さ128質量(kg)4.5色パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載
東芝ライフスタイル¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔。キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える。ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く。ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔。ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。快適な使い心地。快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計その他(安全装置)漏電保護プラグ色(N)パステルアイボリー定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)本体質量(kg)約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150電源コード(m)約1タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)年間消費電力量(kWh/年)84(120)給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75温水貯蔵方式瞬間式
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個11日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,798~税込¥5,278~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,898~税込¥5,388~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,698~税込¥8,468~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) OCC[通信ケーブル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78192156-260629-02.jpg)
可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)])
OCC[通信ケーブル]¥399,800~税込¥439,780~1巻(100m)ほか31日以内出荷から32日以内出荷4心のGI型光ファイバ心線をステンレス管に実装したコネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。黒いケーブル部(分岐部,黄色のコード部を除く)は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも布設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)用途災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。心数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプGI![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM]) OCC[通信ケーブル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78192156-260629-02.jpg)
可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [SM])
OCC[通信ケーブル]¥369,800~税込¥406,780~1巻(100m)ほか31日以内出荷から32日以内出荷4心のSM型光ファイバ心線をステンレス管に実装したコネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。黒いケーブル部(分岐部,黄色のコード部を除く)は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも布設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)用途災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。心数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSM(R15)
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ
タイムリー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラーステンレス SCSS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷種別セパレート材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ
スイッチサイエンス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。仕様●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振アズワン品番67-0372-07
工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ
工進¥3,500~税込¥3,850~1本ほか当日出荷から3日以内出荷工進充電式チェーンソーSCS用の交換用ソーチェーンです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
セパレートカラー SCSS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷種別セパレート材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ
DESCO¥5,698税込¥6,2681箱(100枚)当日出荷ヒートシールで袋を閉じることができます。仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) OCC[通信ケーブル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78192156-260629-02.jpg)