カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- オフィス家具(17)
- 電気材料(15)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(11)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気(44)
- 未来工業(15)
- スズキ(5)
- Modes(5)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- VOSTONE(ボストン)(3)
- エーモン(2)
- 三菱電機(2)
- トヨタ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 日動電工(1)
- JTC(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- 八幡ねじ(1)
- ダイハツ(1)
- セリック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「csw-003」の検索結果

プッシュターンリベット(トヨタ・ダイハツ・スズキ)
エーモン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷主な適合純正品番90467-06133-C0トヨタ・90044-67517-000ダイハツ・09409-06322-SPKスズキ質量(g)12適合板厚(mm)3.5~5.0メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ6.0
プッシュリベットクリップセット
Modes(69件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100個)当日出荷セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
スクリュー専用簡易ビット CSW3用
八幡ねじ¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷スクリューワッシャー、カットスクリュー3用の簡易ビットです。用途締付けに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
プラスティリベット(日産・三菱・ダイハツ・スズキ)
エーモン(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷主な適合純正品番01553-09321日産・MR328954三菱・90044-68320ダイハツ・09409-08333スズキ質量(g)15適合板厚(mm)1.5~4.0メーカー日産・三菱・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ8.0
スイッチプレート
Kiva¥2,698税込¥2,9681セット8日以内出荷鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。付属品取付けネジ:皿+3×8 2本材質積層材サイズ(mm)140×75
プッシュクリップ BC5106
VOSTONE(ボストン)(21件のレビュー)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷純正部品と同形状・同色です。用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39311メーカーヒノ(トラック)
埋込スイッチボックス (塗代無) プラスチック製セーリスボックス
未来工業¥339~税込¥373~1個翌日出荷ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く) 仕切板付(2~6個用)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
埋込スイッチボックス (極薄型) プラスチック製セーリスボックス
未来工業¥899~税込¥989~1個翌日出荷深さ35mmの極薄型! 平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。 ノックがドライバーで開けられます。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。 スタット無しです。(Φ11の穴付) 仕切板付(CSW-3SSNF) CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。 (打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)仕様アルミ箔付(塗代カバー)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
プッシュクリップ BC5126
VOSTONE(ボストン)¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷1種類で複数の純正品番に対応しています用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番8-97582240-0メーカーいすゞ(トラック)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥289税込¥3181セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)120表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代無
未来工業¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付
未来工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
鉄アウトレットボックス用 仕切板
未来工業¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)翌日出荷メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。 薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。仕様粘着テープ付適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
結露防止ボックス埋込スイッチボックス(塗代無)
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)樹脂製埋込スイッチボックス用(10mm厚)
未来工業¥3,798税込¥4,1781セット(10枚)翌日出荷粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。熱伝導率(W/mk)0.044

























![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)